曜日別特売

MS35 軸穴加工付スプロケット 1列新B型

MS35 軸穴加工付スプロケット 1列新B型 - 三興製作所[スプロケット]

短納期軸穴加工付スプロケット
サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。
軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。
材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。
軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。
歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。
キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。

形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)4.3チェーンNo.35スプロケット形状B型内容量1個
226件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
寸法(mm)
直径(Φmm)
寸法A(mm)
ボス径BD(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07530961MS35B09-D109キー溝W×H:3×1.4歯底円:22.77622
900
859
945(税込)
9日以内出荷
返品不可
07530970MS35B10-D1010キー溝W×H:3×1.4歯底円:25.74625
900
859
945(税込)
9日以内出荷
返品不可
07530979MS35B10-D1210キー溝W×H:4×1.8歯底円:25.74625
900
859
945(税込)
9日以内出荷
返品不可
07530988MS35B11-D1011キー溝W×H:3×1.4歯底円:28.73627
940
889
978(税込)
9日以内出荷
返品不可
07530997MS35B11-D1211キー溝W×H:4×1.8歯底円:28.73627
940
889
978(税込)
9日以内出荷
返品不可
07531006MS35B11-D1411キー溝W×H:5×2.3歯底円:28.73627
940
889
978(税込)
9日以内出荷
返品不可
07531015MS35B16-D1016キー溝W×H:3×1.4歯底円:43.74737
1,080
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
07531031MS35B16-D1216キー溝W×H:4×1.8歯底円:43.74737
1,080
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
07531040MS35B16-D1416キー溝W×H:5×2.3歯底円:43.74737
1,080
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
07531049MS35B16-D1516キー溝W×H:5×2.3歯底円:43.74737
1,080
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
07531058MS35B16-D1616キー溝W×H:5×2.3歯底円:43.74737
1,080
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
07531067MS35B16-D1716キー溝W×H:5×2.3歯底円:43.74737
1,080
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
07531076MS35B16-D1816キー溝W×H:6×2.8歯底円:43.74737
1,080
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
07531085MS35B16-D1916キー溝W×H:6×2.8歯底円:43.74737
1,080
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
07531101MS35B16-D2016キー溝W×H:6×2.8歯底円:43.74737
1,080
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
07531110MS35B16-D2216キー溝W×H:6×2.8歯底円:43.74737
1,300
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
07531119MS35B16-D2516キー溝W×H:8×3.3歯底円:43.74737
1,300
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
07531128MS35B17-D1217キー溝W×H:4×1.8歯底円:46.76741
1,240
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
07531137MS35B17-D1417キー溝W×H:5×2.3歯底円:46.76741
1,240
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
07531146MS35B17-D1517キー溝W×H:5×2.3歯底円:46.76741
1,240
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
07531155MS35B17-D1617キー溝W×H:5×2.3歯底円:46.76741
1,240
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
07531171MS35B17-D1717キー溝W×H:5×2.3歯底円:46.76741
1,240
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
07531180MS35B17-D1817キー溝W×H:6×2.8歯底円:46.76741
1,240
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
07531189MS35B17-D1917キー溝W×H:6×2.8歯底円:46.76741
1,240
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
07531198MS35B17-D2017キー溝W×H:6×2.8歯底円:46.76741
1,240
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
07531207MS35B19-D1219キー溝W×H:4×1.8歯底円:52.79747
1,310
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
07531216MS35B19-D1419キー溝W×H:5×2.3歯底円:52.79747
1,310
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
07531225MS35B19-D1519キー溝W×H:5×2.3歯底円:52.79747
1,310
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
07531241MS35B19-D1619キー溝W×H:5×2.3歯底円:52.79747
1,310
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
07531250MS35B19-D1719キー溝W×H:5×2.3歯底円:52.79747
1,310
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
07531259MS35B19-D1819キー溝W×H:6×2.8歯底円:52.79747
1,310
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
07531268MS35B19-D1919キー溝W×H:6×2.8歯底円:52.79747
1,310
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
07531277MS35B19-D2019キー溝W×H:6×2.8歯底円:52.79747
1,310
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
07531286MS35B19-D2219キー溝W×H:6×2.8歯底円:52.79747
1,510
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
07531295MS35B19-D2519キー溝W×H:8×3.3歯底円:52.79747
1,510
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
07531311MS35B20-D2220キー溝W×H:6×2.8歯底円:55.81750
1,510
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
07531320MS35B20-D2520キー溝W×H:8×3.3歯底円:55.81750
1,510
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
07531329MS35B20-D2820キー溝W×H:8×3.3歯底円:55.81750
1,540
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
07531338MS35B20-D3020キー溝W×H:8×3.3歯底円:55.81750
1,540
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
07531347MS35B21-D2821キー溝W×H:8×3.3歯底円:58.83753
1,670
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
07531356MS35B21-D3021キー溝W×H:8×3.3歯底円:58.83753
1,670
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
07531365MS35B22-D2822キー溝W×H:8×3.3歯底円:61.85753
1,670
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
07531381MS35B22-D3022キー溝W×H:8×3.3歯底円:61.85753
1,670
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
07531390MS35B23-D1223キー溝W×H:4×1.8歯底円:64.87753
1,470
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
07531399MS35B23-D1423キー溝W×H:5×2.3歯底円:64.87753
1,470
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
07531408MS35B23-D1523キー溝W×H:5×2.3歯底円:64.87753
1,470
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
07531417MS35B23-D1623キー溝W×H:5×2.3歯底円:64.87753
1,470
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
07531426MS35B23-D1723キー溝W×H:5×2.3歯底円:64.87753
1,470
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
07531435MS35B23-D1823キー溝W×H:6×2.8歯底円:64.87753
1,470
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
07531451MS35B23-D1923キー溝W×H:6×2.8歯底円:64.87753
1,470
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする