MS80 軸穴加工付スプロケット 1列新B型

MS80 軸穴加工付スプロケット 1列新B型 - 三興製作所[スプロケット]

短納期軸穴加工付スプロケット
サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。
軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。
材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。
軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。
歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。
キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。

形状新B種類スプロケット列数1列ボス長BL(mm)40歯幅(T)(mm)14.6チェーンNo.80スプロケット形状B型内容量1個
136件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
寸法(mm)
直径(Φmm)
寸法A(mm)
ボス径BD(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07535468MS80B11-D2511キー溝W×H:8×3.3歯底円:74.281260
3,000
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535477MS80B11-D2811キー溝W×H:8×3.3歯底円:74.281260
3,000
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535486MS80B11-D3011キー溝W×H:8×3.3歯底円:74.281260
3,000
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535495MS80B11-D3211キー溝W×H:10×3.3歯底円:74.281260
3,000
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535511MS80B11-D3511キー溝W×H:10×3.3歯底円:74.281260
3,000
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535520MS80B11-D3811キー溝W×H:10×3.3歯底円:74.281260
3,000
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535529MS80B13-D4213キー溝W×H:12×3.3歯底円:90.261277
3,450
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535538MS80B13-D4513キー溝W×H:14×3.8歯底円:90.261277
3,450
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535547MS80B13-D4813キー溝W×H:14×3.8歯底円:90.261277
3,450
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535556MS80B13-D5013キー溝W×H:14×3.8歯底円:90.261277
3,450
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535565MS80B14-D4214キー溝W×H:12×3.3歯底円:98.271277
3,530
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535581MS80B14-D4514キー溝W×H:14×3.8歯底円:98.271277
3,530
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535590MS80B14-D4814キー溝W×H:14×3.8歯底円:98.271277
3,530
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535599MS80B14-D5014キー溝W×H:14×3.8歯底円:98.271277
3,530
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535608MS80B16-D2516キー溝W×H:8×3.3歯底円:114.321293
3,530
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535617MS80B16-D2816キー溝W×H:8×3.3歯底円:114.321293
3,530
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535626MS80B16-D3016キー溝W×H:8×3.3歯底円:114.321293
3,530
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535635MS80B16-D3216キー溝W×H:10×3.3歯底円:114.321293
3,530
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535651MS80B16-D3516キー溝W×H:10×3.3歯底円:114.321293
3,530
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535660MS80B16-D3816キー溝W×H:10×3.3歯底円:114.321293
3,530
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535669MS80B16-D4016キー溝W×H:12×3.3歯底円:114.321293
3,530
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535678MS80B16-D5516キー溝W×H:16×4.3歯底円:114.321293
4,410
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535687MS80B16-D6016キー溝W×H:18×4.4歯底円:114.321293
4,410
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535696MS80B17-D5517キー溝W×H:16×4.3歯底円:122.351293
4,530
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535705MS80B17-D6017キー溝W×H:18×4.4歯底円:122.351293
4,530
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535721MS80B18-D2518キー溝W×H:8×3.3歯底円:130.391293
4,260
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535730MS80B18-D2818キー溝W×H:8×3.3歯底円:130.391293
4,260
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535739MS80B18-D3018キー溝W×H:8×3.3歯底円:130.391293
4,260
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535748MS80B18-D3218キー溝W×H:10×3.3歯底円:130.391293
4,260
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535757MS80B18-D3518キー溝W×H:10×3.3歯底円:130.391293
4,260
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535766MS80B18-D3818キー溝W×H:10×3.3歯底円:130.391293
4,260
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535775MS80B18-D4018キー溝W×H:12×3.3歯底円:130.391293
4,260
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535791MS80B18-D4218キー溝W×H:12×3.3歯底円:130.391293
4,260
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535800MS80B18-D4518キー溝W×H:14×3.8歯底円:130.391293
4,690
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535809MS80B18-D4818キー溝W×H:14×3.8歯底円:130.391293
4,690
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535818MS80B18-D5018キー溝W×H:14×3.8歯底円:130.391293
4,690
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535827MS80B18-D5518キー溝W×H:16×4.3歯底円:130.391293
4,930
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535836MS80B18-D6018キー溝W×H:18×4.4歯底円:130.391293
4,930
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535845MS80B19-D4519キー溝W×H:14×3.8歯底円:138.441293
4,600
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535861MS80B19-D4819キー溝W×H:14×3.8歯底円:138.441293
4,600
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535870MS80B19-D5019キー溝W×H:14×3.8歯底円:138.441293
4,600
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535879MS80B19-D5519キー溝W×H:16×4.3歯底円:138.441293
5,160
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535888MS80B19-D6019キー溝W×H:18×4.4歯底円:138.441293
5,160
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535897MS80B20-D4520キー溝W×H:14×3.8歯底円:146.491293
5,000
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535906MS80B20-D4820キー溝W×H:14×3.8歯底円:146.491293
5,000
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535915MS80B20-D5020キー溝W×H:14×3.8歯底円:146.491293
5,000
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535931MS80B20-D5520キー溝W×H:16×4.3歯底円:146.491293
5,370
5,098
5,608(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535940MS80B20-D6020キー溝W×H:18×4.4歯底円:146.491293
5,370
5,098
5,608(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535949MS80B21-D5521キー溝W×H:16×4.3歯底円:154.541293
5,540
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535958MS80B21-D6021キー溝W×H:18×4.4歯底円:154.541293
5,540
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする