曜日別特売

MS60 軸穴加工付スプロケット 1列新B型

MS60 軸穴加工付スプロケット 1列新B型 - 三興製作所[スプロケット]

短納期軸穴加工付スプロケット
サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。
軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。
材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。
軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。
歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。
キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。

形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)11.7チェーンNo.60スプロケット形状B型内容量1個
268件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
寸法(mm)
直径(Φmm)
寸法A(mm)
ボス径BD(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07534856MS60B13-D3213キー溝W×H:10×3.3歯底円:67.691057
2,190
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
07534865MS60B13-D3513キー溝W×H:10×3.3歯底円:67.691057
2,190
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
07534881MS60B13-D3813キー溝W×H:10×3.3歯底円:67.691057
2,190
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
07534890MS60B13-D4013キー溝W×H:12×3.3歯底円:67.691057
2,190
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
07534899MS60B14-D3214キー溝W×H:10×3.3歯底円:73.71062
2,260
2,098
2,308(税込)
9日以内出荷
返品不可
07534908MS60B14-D3514キー溝W×H:10×3.3歯底円:73.71062
2,260
2,098
2,308(税込)
9日以内出荷
返品不可
07534917MS60B14-D3814キー溝W×H:10×3.3歯底円:73.71062
2,260
2,098
2,308(税込)
9日以内出荷
返品不可
07534926MS60B14-D4014キー溝W×H:12×3.3歯底円:73.71062
2,360
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
07534935MS60B15-D1815キー溝W×H:6×2.8歯底円:79.721068
2,280
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
07534951MS60B15-D1915キー溝W×H:6×2.8歯底円:79.721068
2,280
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
07534960MS60B15-D2015キー溝W×H:6×2.8歯底円:79.721068
2,280
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
07534969MS60B15-D2215キー溝W×H:6×2.8歯底円:79.721068
2,280
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
07534978MS60B15-D2415キー溝W×H:8×3.3歯底円:79.721068
2,280
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
07534987MS60B15-D2515キー溝W×H:8×3.3歯底円:79.721068
2,280
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
07534996MS60B15-D2815キー溝W×H:8×3.3歯底円:79.721068
2,280
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535005MS60B15-D3015キー溝W×H:8×3.3歯底円:79.721068
2,280
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535021MS60B15-D4215キー溝W×H:12×3.3歯底円:79.721068
2,450
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535030MS60B15-D4515キー溝W×H:14×3.8歯底円:79.721068
2,450
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535039MS60B16-D4216キー溝W×H:12×3.3歯底円:85.741073
2,680
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535048MS60B16-D4516キー溝W×H:14×3.8歯底円:85.741073
2,680
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535057MS60B16-D4816キー溝W×H:14×3.8歯底円:85.741073
2,680
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535066MS60B16-D5016キー溝W×H:14×3.8歯底円:85.741073
2,680
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535075MS60B17-D3217キー溝W×H:10×3.3歯底円:91.761073
2,680
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535091MS60B17-D3517キー溝W×H:10×3.3歯底円:91.761073
2,680
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535100MS60B17-D3817キー溝W×H:10×3.3歯底円:91.761073
2,680
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535109MS60B17-D4017キー溝W×H:12×3.3歯底円:91.761073
2,680
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535118MS60B17-D4217キー溝W×H:12×3.3歯底円:91.761073
2,820
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535127MS60B17-D4517キー溝W×H:14×3.8歯底円:91.761073
2,820
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535136MS60B17-D4817キー溝W×H:14×3.8歯底円:91.761073
2,820
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535145MS60B17-D5017キー溝W×H:14×3.8歯底円:91.761073
2,820
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535161MS60B18-D4818キー溝W×H:14×3.8歯底円:97.791483
3,340
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535170MS60B18-D5018キー溝W×H:14×3.8歯底円:97.791483
3,340
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535179MS60B18-D5518キー溝W×H:16×4.3歯底円:97.791483
3,340
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535188MS60B21-D3221キー溝W×H:10×3.3歯底円:115.911483
3,340
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535197MS60B21-D3521キー溝W×H:10×3.3歯底円:115.911483
3,340
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535206MS60B21-D3821キー溝W×H:10×3.3歯底円:115.911483
3,340
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535215MS60B21-D4021キー溝W×H:12×3.3歯底円:115.911483
3,340
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535231MS60B24-D5524キー溝W×H:16×4.3歯底円:134.041483
4,380
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535240MS60B25-D4225キー溝W×H:12×3.3歯底円:140.081483
4,020
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535249MS60B25-D4525キー溝W×H:14×3.8歯底円:140.081483
4,020
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535258MS60B25-D4825キー溝W×H:14×3.8歯底円:140.081483
4,020
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535267MS60B25-D5025キー溝W×H:14×3.8歯底円:140.081483
4,020
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535276MS60B25-D5525キー溝W×H:16×4.3歯底円:140.081483
4,530
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535285MS60B26-D2026キー溝W×H:6×2.8歯底円:146.131483
3,860
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535301MS60B26-D2226キー溝W×H:6×2.8歯底円:146.131483
3,860
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535310MS60B26-D2426キー溝W×H:8×3.3歯底円:146.131483
3,860
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535319MS60B26-D2526キー溝W×H:8×3.3歯底円:146.131483
3,860
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535328MS60B26-D2826キー溝W×H:8×3.3歯底円:146.131483
3,860
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535337MS60B26-D3026キー溝W×H:8×3.3歯底円:146.131483
3,860
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
07535346MS60B26-D3226キー溝W×H:10×3.3歯底円:146.131483
3,860
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする