MS40SD シングル2本掛軸穴加工付スプロケット

MS40SD シングル2本掛軸穴加工付スプロケット - 三興製作所[スプロケット]

短納期軸穴加工付スプロケット
サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。
軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。
材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。
軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。
歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。
キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。

形状SW種類スプロケット寸法A(mm)17.5寸法C(mm)27.8ボス長BL(mm)35歯幅(T)(mm)7.2チェーンNo.40内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
寸法(mm)
ボス径BD(mm)
軸径許容差(mm)
ピッチ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07543116MS40SW-12-D1512キー溝W×H:5×2.335穴d:0/+0.018P.C.D:49.07
2,450
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543125MS40SW-12-D1812キー溝W×H:6×2.835穴d:0/+0.018P.C.D:49.07
2,450
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543141MS40SW-14-D1814キー溝W×H:6×2.843穴d:0/+0.018P.C.D:57.07
2,650
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543150MS40SW-14-D2014キー溝W×H:6×2.843穴d:0/+0.021P.C.D:57.07
2,650
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543159MS40SW-15-D2015キー溝W×H:6×2.847穴d:0/+0.021P.C.D:61.08
2,740
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543168MS40SW-15-D2515キー溝W×H:8×3.347穴d:0/+0.021P.C.D:61.08
2,740
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543177MS40SW-16-D2016キー溝W×H:6×2.850穴d:0/+0.021P.C.D:65.1
3,150
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543186MS40SW-16-D2516キー溝W×H:8×3.350穴d:0/+0.021P.C.D:65.1
3,150
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543195MS40SW-17-D2517キー溝W×H:8×3.354穴d:0/+0.021P.C.D:69.12
3,250
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543211MS40SW-17-D2817キー溝W×H:8×3.354穴d:0/+0.021P.C.D:69.12
3,250
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543220MS40SW-17-D3017キー溝W×H:8×3.354穴d:0/+0.021P.C.D:69.12
3,250
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543229MS40SW-18-D2518キー溝W×H:8×3.359穴d:0/+0.021P.C.D:73.14
3,400
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543238MS40SW-18-D2818キー溝W×H:8×3.359穴d:0/+0.021P.C.D:73.14
3,400
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543247MS40SW-18-D3018キー溝W×H:8×3.359穴d:0/+0.021P.C.D:73.14
3,400
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543256MS40SW-18-D3518キー溝W×H:10×3.359穴d:0/+0.025P.C.D:73.14
3,400
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543265MS40SW-19-D2519キー溝W×H:8×3.363穴d:0/+0.021P.C.D:77.16
3,800
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543281MS40SW-19-D2819キー溝W×H:8×3.363穴d:0/+0.021P.C.D:77.16
3,800
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543290MS40SW-19-D3019キー溝W×H:8×3.363穴d:0/+0.021P.C.D:77.16
3,800
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543299MS40SW-19-D3519キー溝W×H:10×3.363穴d:0/+0.025P.C.D:77.16
3,800
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543308MS40SW-21-D2521キー溝W×H:8×3.372穴d:0/+0.021P.C.D:85.21
4,100
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543317MS40SW-21-D2821キー溝W×H:8×3.372穴d:0/+0.021P.C.D:85.21
4,100
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543326MS40SW-21-D3021キー溝W×H:8×3.372穴d:0/+0.021P.C.D:85.21
4,100
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543335MS40SW-21-D3521キー溝W×H:10×3.372穴d:0/+0.025P.C.D:85.21
4,100
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
07544410MS40SW-20-D2520キー溝W×H:8×3.368穴d:0/+0.021P.C.D:81.18
3,650
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
07544419MS40SW-20-D2820キー溝W×H:8×3.368穴d:0/+0.021P.C.D:81.18
3,650
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
07544428MS40SW-20-D3020キー溝W×H:8×3.368穴d:0/+0.021P.C.D:81.18
3,650
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
07544437MS40SW-20-D3520キー溝W×H:10×3.368穴d:0/+0.025P.C.D:81.18
3,650
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
07544507MS40SW-13-D1813キー溝W×H:6×2.839穴d:0/+0.018P.C.D:53.07
2,530
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
07544516MS40SW-13-D2013キー溝W×H:6×2.839穴d:0/+0.021P.C.D:53.07
2,530
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする