MS50 軸穴加工付スプロケット 1列新B型

MS50 軸穴加工付スプロケット 1列新B型 - 三興製作所[スプロケット]

短納期軸穴加工付スプロケット
サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。
軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。
材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。
軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。
歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。
キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。

形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)8.7チェーンNo.50スプロケット形状B型内容量1個
272件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
直径(Φmm)
寸法A(mm)
ボス径BD(mm)
ボス長BL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07532966MS50B09-D16キー溝W×H:5×2.3歯底円:36.2663425
1,320
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
07532975MS50B09-D17キー溝W×H:5×2.3歯底円:36.2663425
1,320
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
07532991MS50B09-D18キー溝W×H:5×2.3歯底円:36.2663425
1,320
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
07533000MS50B10-D15キー溝W×H:5×2.3歯底円:41.2164025
1,460
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
07533009MS50B10-D16キー溝W×H:5×2.3歯底円:41.2164025
1,460
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
07533018MS50B10-D17キー溝W×H:5×2.3歯底円:41.2164025
1,460
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
07533027MS50B10-D18キー溝W×H:6×2.8歯底円:41.2164025
1,460
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
07533036MS50B10-D19キー溝W×H:6×2.8歯底円:41.2164025
1,460
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
07533045MS50B10-D20キー溝W×H:6×2.8歯底円:41.2164025
1,460
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
07533061MS50B10-D22キー溝W×H:6×2.8歯底円:41.2164025
1,610
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
07533070MS50B10-D24キー溝W×H:8×3.3歯底円:41.2164025
1,610
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
07533079MS50B10-D25キー溝W×H:8×3.3歯底円:41.2164025
1,610
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
07533088MS50B11-D15キー溝W×H:5×2.3歯底円:46.1964525
1,500
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
07533097MS50B11-D16キー溝W×H:5×2.3歯底円:46.1964525
1,500
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
07533106MS50B11-D17キー溝W×H:5×2.3歯底円:46.1964525
1,500
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
07533115MS50B11-D18キー溝W×H:6×2.8歯底円:46.1964525
1,500
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
07533131MS50B11-D19キー溝W×H:6×2.8歯底円:46.1964525
1,500
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
07533140MS50B11-D20キー溝W×H:6×2.8歯底円:46.1964525
1,500
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
07533149MS50B11-D22キー溝W×H:6×2.8歯底円:46.1964525
1,700
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
07533158MS50B11-D24キー溝W×H:8×3.3歯底円:46.1964525
1,700
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
07533167MS50B11-D25キー溝W×H:8×3.3歯底円:46.1964525
1,700
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
07533176MS50B12-D15キー溝W×H:5×2.3歯底円:51.1865025
1,410
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
07533185MS50B12-D16キー溝W×H:5×2.3歯底円:51.1865025
1,410
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
07533201MS50B12-D17キー溝W×H:5×2.3歯底円:51.1865025
1,410
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
07533210MS50B12-D18キー溝W×H:6×2.8歯底円:51.1865025
1,410
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
07533219MS50B12-D19キー溝W×H:6×2.8歯底円:51.1865025
1,410
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
07533228MS50B12-D20キー溝W×H:6×2.8歯底円:51.1865025
1,410
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
07533237MS50B12-D22キー溝W×H:6×2.8歯底円:51.1865025
1,570
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
07533246MS50B12-D24キー溝W×H:8×3.3歯底円:51.1865025
1,570
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
07533255MS50B12-D25キー溝W×H:8×3.3歯底円:51.1865025
1,570
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
07533271MS50B12-D28キー溝W×H:8×3.3歯底円:51.1865025
1,570
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
07533280MS50B12-D30キー溝W×H:8×3.3歯底円:51.1865025
1,570
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
07533289MS50B13-D22キー溝W×H:6×2.8歯底円:56.1265125
1,660
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
07533298MS50B13-D24キー溝W×H:8×3.3歯底円:56.1265125
1,660
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
07533307MS50B13-D25キー溝W×H:8×3.3歯底円:56.1265125
1,660
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
07533316MS50B13-D28キー溝W×H:8×3.3歯底円:56.1265125
1,660
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
07533325MS50B13-D30キー溝W×H:8×3.3歯底円:56.1265125
1,660
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
07533341MS50B13-D32キー溝W×H:10×3.3歯底円:56.1265125
1,660
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
07533350MS50B15-D14キー溝W×H:5×2.3歯底円:66.1985725
1,570
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
07533359MS50B15-D15キー溝W×H:5×2.3歯底円:66.1985725
1,570
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
07533368MS50B15-D16キー溝W×H:5×2.3歯底円:66.1985725
1,570
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
07533377MS50B15-D17キー溝W×H:5×2.3歯底円:66.1985725
1,570
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
07533386MS50B15-D18キー溝W×H:6×2.8歯底円:66.1985725
1,570
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
07533395MS50B15-D19キー溝W×H:6×2.8歯底円:66.1985725
1,570
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
07533411MS50B15-D20キー溝W×H:6×2.8歯底円:66.1985725
1,570
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
07533420MS50B16-D24キー溝W×H:8×3.3歯底円:71.2186225
1,730
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
07533429MS50B16-D25キー溝W×H:8×3.3歯底円:71.2186225
1,730
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
07533438MS50B16-D28キー溝W×H:8×3.3歯底円:71.2186225
1,730
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
07533447MS50B16-D30キー溝W×H:8×3.3歯底円:71.2186225
1,730
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
07533456MS50B16-D32キー溝W×H:10×3.3歯底円:71.2186225
1,730
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする