MS50SD シングル2本掛軸穴加工付スプロケット

MS50SD シングル2本掛軸穴加工付スプロケット - 三興製作所[スプロケット]

短納期軸穴加工付スプロケット
サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。
軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。
材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。
軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。
歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。
キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。

形状SW種類スプロケット寸法A(mm)20寸法C(mm)31.3ボス長BL(mm)40歯幅(T)(mm)8.7チェーンNo.50内容量1個
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
寸法(mm)
ボス径BD(mm)
軸径許容差(mm)
ピッチ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07543351MS50SW-12-D1812キー溝W×H:6×2.843穴d:0/+0.018P.C.D:61.34
3,080
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543360MS50SW-12-D2012キー溝W×H:6×2.843穴d:0/+0.021P.C.D:61.34
3,080
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543369MS50SW-13-D2013キー溝W×H:6×2.849穴d:0/+0.021P.C.D:66.33
3,030
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543378MS50SW-13-D2513キー溝W×H:8×3.349穴d:0/+0.021P.C.D:66.33
3,030
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543387MS50SW-13-D2813キー溝W×H:8×3.349穴d:0/+0.021P.C.D:66.33
3,030
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543396MS50SW-14-D2014キー溝W×H:6×2.854穴d:0/+0.021P.C.D:71.34
3,140
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543405MS50SW-14-D2514キー溝W×H:8×3.354穴d:0/+0.021P.C.D:71.34
3,140
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543421MS50SW-14-D2814キー溝W×H:8×3.354穴d:0/+0.021P.C.D:71.34
3,140
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543430MS50SW-14-D3014キー溝W×H:8×3.354穴d:0/+0.021P.C.D:71.34
3,140
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543439MS50SW-15-D2015キー溝W×H:6×2.859穴d:0/+0.021P.C.D:76.35
3,320
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543448MS50SW-15-D2515キー溝W×H:8×3.359穴d:0/+0.021P.C.D:76.35
3,320
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543457MS50SW-15-D2815キー溝W×H:8×3.359穴d:0/+0.021P.C.D:76.35
3,320
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543466MS50SW-15-D3015キー溝W×H:8×3.359穴d:0/+0.021P.C.D:76.35
3,320
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543475MS50SW-15-D3515キー溝W×H:10×3.359穴d:0/+0.025P.C.D:76.35
3,320
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543491MS50SW-16-D2516キー溝W×H:8×3.364穴d:0/+0.021P.C.D:81.37
3,880
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543500MS50SW-16-D2816キー溝W×H:8×3.364穴d:0/+0.021P.C.D:81.37
3,880
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543509MS50SW-16-D3016キー溝W×H:8×3.364穴d:0/+0.021P.C.D:81.37
3,880
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543518MS50SW-16-D3516キー溝W×H:10×3.364穴d:0/+0.025P.C.D:81.37
3,880
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543527MS50SW-16-D4016キー溝W×H:12×3.364穴d:0/+0.025P.C.D:81.37
3,880
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543536MS50SW-17-D2517キー溝W×H:8×3.368穴d:0/+0.021P.C.D:86.39
4,120
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543545MS50SW-17-D2817キー溝W×H:8×3.368穴d:0/+0.021P.C.D:86.39
4,120
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543561MS50SW-17-D3017キー溝W×H:8×3.368穴d:0/+0.021P.C.D:86.39
4,120
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543570MS50SW-17-D3517キー溝W×H:10×3.368穴d:0/+0.025P.C.D:86.39
4,120
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543579MS50SW-17-D4017キー溝W×H:12×3.368穴d:0/+0.025P.C.D:86.39
4,120
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543588MS50SW-18-D2518キー溝W×H:8×3.374穴d:0/+0.021P.C.D:91.42
4,350
4,098
4,508(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543597MS50SW-18-D2818キー溝W×H:8×3.374穴d:0/+0.021P.C.D:91.42
4,350
4,098
4,508(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543606MS50SW-18-D3018キー溝W×H:8×3.374穴d:0/+0.021P.C.D:91.42
4,350
4,098
4,508(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543615MS50SW-18-D3518キー溝W×H:10×3.374穴d:0/+0.025P.C.D:91.42
4,350
4,098
4,508(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543631MS50SW-18-D4018キー溝W×H:12×3.374穴d:0/+0.025P.C.D:91.42
4,350
4,098
4,508(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543640MS50SW-19-D2519キー溝W×H:8×3.379穴d:0/+0.021P.C.D:96.45
4,750
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543649MS50SW-19-D2819キー溝W×H:8×3.379穴d:0/+0.021P.C.D:96.45
4,750
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543658MS50SW-19-D3019キー溝W×H:8×3.379穴d:0/+0.021P.C.D:96.45
4,750
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543667MS50SW-19-D3519キー溝W×H:10×3.379穴d:0/+0.025P.C.D:96.45
4,750
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543676MS50SW-19-D4019キー溝W×H:12×3.379穴d:0/+0.025P.C.D:96.45
4,750
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543685MS50SW-20-D2520キー溝W×H:8×3.384穴d:0/+0.021P.C.D:101.48
4,650
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543701MS50SW-20-D2820キー溝W×H:8×3.384穴d:0/+0.021P.C.D:101.48
4,650
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543710MS50SW-20-D3020キー溝W×H:8×3.384穴d:0/+0.021P.C.D:101.48
4,650
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543719MS50SW-20-D3520キー溝W×H:10×3.384穴d:0/+0.025P.C.D:101.48
4,650
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543728MS50SW-20-D4020キー溝W×H:12×3.384穴d:0/+0.025P.C.D:101.48
4,650
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543737MS50SW-21-D2821キー溝W×H:8×3.389穴d:0/+0.021P.C.D:106.51
5,150
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543746MS50SW-21-D3021キー溝W×H:8×3.389穴d:0/+0.021P.C.D:106.51
5,150
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543755MS50SW-21-D3521キー溝W×H:10×3.389穴d:0/+0.025P.C.D:106.51
5,150
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543771MS50SW-21-D4021キー溝W×H:12×3.389穴d:0/+0.025P.C.D:106.51
5,150
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする