曜日別特売

MS40 軸穴加工付スプロケット 1列新B型

MS40 軸穴加工付スプロケット 1列新B型 - 三興製作所[スプロケット]

短納期軸穴加工付スプロケット
サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。
軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。
材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。
軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。
歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。
キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。

形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)7.2チェーンNo.40スプロケット形状B型内容量1個
303件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
寸法(mm)
直径(Φmm)
寸法A(mm)
ボス径BD(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07532029MS40B09-D129キー溝W×H:4×1.8歯底円:29.18628
990
939
1,033(税込)
9日以内出荷
返品不可
07532038MS40B09-D149キー溝W×H:5×2.3歯底円:29.18628
990
939
1,033(税込)
9日以内出荷
返品不可
07532047MS40B09-D159キー溝W×H:5×2.3歯底円:29.18628
990
939
1,033(税込)
9日以内出荷
返品不可
07532056MS40B10-D1610キー溝W×H:5×2.3歯底円:33.15632
990
939
1,033(税込)
9日以内出荷
返品不可
07532065MS40B10-D1710キー溝W×H:5×2.3歯底円:33.15632
990
939
1,033(税込)
9日以内出荷
返品不可
07532081MS40B10-D1810キー溝W×H:6×2.8歯底円:33.15632
990
939
1,033(税込)
9日以内出荷
返品不可
07532090MS40B11-D1811キー溝W×H:6×2.8歯底円:37.13636
1,090
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
07532099MS40B11-D1911キー溝W×H:6×2.8歯底円:37.13636
1,090
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
07532108MS40B11-D2011キー溝W×H:6×2.8歯底円:37.13636
1,090
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
07532117MS40B12-D2212キー溝W×H:6×2.8歯底円:41.12640
1,160
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
07532126MS40B15-D2215キー溝W×H:6×2.8歯底円:53.13746
1,440
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
07532135MS40B15-D2415キー溝W×H:8×3.3歯底円:53.13746
1,440
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
07532151MS40B15-D2515キー溝W×H:8×3.3歯底円:53.13746
1,440
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
07532160MS40B15-D2815キー溝W×H:8×3.3歯底円:53.13746
1,440
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
07532169MS40B15-D3015キー溝W×H:8×3.3歯底円:53.13746
1,440
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
07532178MS40B16-D2216キー溝W×H:6×2.8歯底円:57.15750
1,530
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
07532187MS40B16-D2416キー溝W×H:8×3.3歯底円:57.15750
1,530
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
07532196MS40B16-D2516キー溝W×H:8×3.3歯底円:57.15750
1,530
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
07532205MS40B16-D2816キー溝W×H:8×3.3歯底円:57.15750
1,530
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
07532221MS40B16-D3016キー溝W×H:8×3.3歯底円:57.15750
1,530
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
07532230MS40B16-D3216キー溝W×H:10×3.3歯底円:57.15750
1,530
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
07532239MS40B20-D1420キー溝W×H:5×2.3歯底円:73.23867
1,670
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
07532248MS40B20-D1520キー溝W×H:5×2.3歯底円:73.23867
1,670
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
07532257MS40B20-D1620キー溝W×H:5×2.3歯底円:73.23867
1,670
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
07532266MS40B20-D1720キー溝W×H:5×2.3歯底円:73.23867
1,670
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
07532275MS40B20-D1820キー溝W×H:6×2.8歯底円:73.23867
1,670
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
07532291MS40B20-D1920キー溝W×H:6×2.8歯底円:73.23867
1,670
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
07532300MS40B20-D2020キー溝W×H:6×2.8歯底円:73.23867
1,670
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
07532309MS40B20-D2220キー溝W×H:6×2.8歯底円:73.23867
1,900
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
07532318MS40B20-D2420キー溝W×H:8×3.3歯底円:73.23867
1,900
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
07532327MS40B20-D2520キー溝W×H:8×3.3歯底円:73.23867
1,900
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
07532336MS40B20-D2820キー溝W×H:8×3.3歯底円:73.23867
1,900
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
07532345MS40B20-D3020キー溝W×H:8×3.3歯底円:73.23867
1,900
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
07532361MS40B20-D3220キー溝W×H:10×3.3歯底円:73.23867
1,960
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
07532370MS40B20-D3520キー溝W×H:10×3.3歯底円:73.23867
1,960
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
07532379MS40B20-D4020キー溝W×H:12×3.3歯底円:73.23867
1,960
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
07532388MS40B20-D4220キー溝W×H:12×3.3歯底円:73.23867
1,960
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
07532397MS40B21-D3221キー溝W×H:10×3.3歯底円:77.26871
2,110
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
07532406MS40B21-D3521キー溝W×H:10×3.3歯底円:77.26871
2,110
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
07532415MS40B21-D4021キー溝W×H:12×3.3歯底円:77.26871
2,110
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
07532431MS40B21-D4221キー溝W×H:12×3.3歯底円:77.26871
2,110
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
07532440MS40B26-D3226キー溝W×H:10×3.3歯底円:97.41863
2,280
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
07532449MS40B26-D3526キー溝W×H:10×3.3歯底円:97.41863
2,280
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
07532458MS40B26-D4026キー溝W×H:12×3.3歯底円:97.41863
2,280
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
07532467MS40B27-D2027キー溝W×H:6×2.8歯底円:101.45863
2,220
2,098
2,308(税込)
9日以内出荷
返品不可
07532476MS40B27-D2227キー溝W×H:6×2.8歯底円:101.45863
2,220
2,098
2,308(税込)
9日以内出荷
返品不可
07532485MS40B27-D2427キー溝W×H:8×3.3歯底円:101.45863
2,220
2,098
2,308(税込)
9日以内出荷
返品不可
07532501MS40B27-D2527キー溝W×H:8×3.3歯底円:101.45863
2,220
2,098
2,308(税込)
9日以内出荷
返品不可
07532510MS40B27-D2827キー溝W×H:8×3.3歯底円:101.45863
2,220
2,098
2,308(税込)
9日以内出荷
返品不可
07532519MS40B27-D3027キー溝W×H:8×3.3歯底円:101.45863
2,220
2,098
2,308(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする