曜日別特売

SMS60 ステンレス軸穴加工付スプロケット 1列新B型

SMS60 ステンレス軸穴加工付スプロケット 1列新B型 - 三興製作所[スプロケット]

環境水処理装置、化学薬品機械装置、食品機械、耐熱環境、耐食環境での用途に適しています。
短納期軸穴加工付スプロケット・サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。
軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。

形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)11.7チェーンNo.60スプロケット形状B型内容量1個
74件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
寸法(mm)
直径(Φmm)
寸法A(mm)
ボス径BD(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07547876SMS60B10-D2010キー溝W×H:6×2.8歯底円:49.74649
6,160
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
07547885SMS60B10-D2210キー溝W×H:6×2.8歯底円:49.74649
6,160
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
07547901SMS60B10-D2510キー溝W×H:8×3.3歯底円:49.74649
6,160
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
07547910SMS60B11-D2011キー溝W×H:6×2.8歯底円:55.71651
7,020
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
07547919SMS60B11-D2211キー溝W×H:6×2.8歯底円:55.71651
7,020
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
07547928SMS60B11-D2511キー溝W×H:8×3.3歯底円:55.71651
7,020
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
07547937SMS60B12-D2012キー溝W×H:6×2.8歯底円:61.691051
6,700
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
07547946SMS60B12-D2212キー溝W×H:6×2.8歯底円:61.691051
6,700
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
07547955SMS60B12-D2512キー溝W×H:8×3.3歯底円:61.691051
6,700
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
07547971SMS60B13-D2013キー溝W×H:6×2.8歯底円:67.691057
8,300
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
07547980SMS60B13-D2213キー溝W×H:6×2.8歯底円:67.691057
8,300
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
07547989SMS60B13-D2513キー溝W×H:8×3.3歯底円:67.691057
8,300
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
07547998SMS60B13-D2813キー溝W×H:8×3.3歯底円:67.691057
8,300
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
07548007SMS60B14-D2014キー溝W×H:6×2.8歯底円:73.71062
8,030
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
07548016SMS60B14-D2214キー溝W×H:6×2.8歯底円:73.71062
8,030
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
07548025SMS60B14-D2514キー溝W×H:8×3.3歯底円:73.71062
8,030
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
07548041SMS60B14-D2814キー溝W×H:8×3.3歯底円:73.71062
8,030
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
07548050SMS60B14-D3014キー溝W×H:8×3.3歯底円:73.71062
8,030
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
07548059SMS60B16-D2516キー溝W×H:8×3.3歯底円:85.741073
9,150
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
07548068SMS60B16-D2816キー溝W×H:8×3.3歯底円:85.741073
9,150
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
07548077SMS60B16-D3016キー溝W×H:8×3.3歯底円:85.741073
9,150
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
07548086SMS60B16-D3216キー溝W×H:10×3.3歯底円:85.741073
9,150
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
07548095SMS60B16-D3516キー溝W×H:10×3.3歯底円:85.741073
9,150
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
07548111SMS60B16-D3816キー溝W×H:10×3.3歯底円:85.741073
9,150
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
07548120SMS60B17-D2517キー溝W×H:8×3.3歯底円:91.761073
11,950
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
07548129SMS60B17-D2817キー溝W×H:8×3.3歯底円:91.761073
11,950
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
07548138SMS60B17-D3017キー溝W×H:8×3.3歯底円:91.761073
11,950
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
07548147SMS60B17-D3217キー溝W×H:10×3.3歯底円:91.761073
11,950
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
07548156SMS60B17-D3517キー溝W×H:10×3.3歯底円:91.761073
11,950
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
07548165SMS60B17-D3817キー溝W×H:10×3.3歯底円:91.761073
11,950
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
07548181SMS60B18-D2518キー溝W×H:8×3.3歯底円:97.791483
12,510
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
07548190SMS60B18-D2818キー溝W×H:8×3.3歯底円:97.791483
12,510
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
07548199SMS60B18-D3018キー溝W×H:8×3.3歯底円:97.791483
12,510
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
07548208SMS60B18-D3218キー溝W×H:10×3.3歯底円:97.791483
12,510
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
07548217SMS60B18-D3518キー溝W×H:10×3.3歯底円:97.791483
12,510
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
07548226SMS60B18-D3818キー溝W×H:10×3.3歯底円:97.791483
12,510
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
07548235SMS60B18-D4018キー溝W×H:12×3.3歯底円:97.791483
12,510
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
07548251SMS60B19-D2519キー溝W×H:8×3.3歯底円:103.831483
13,600
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
07548260SMS60B19-D2819キー溝W×H:8×3.3歯底円:103.831483
13,600
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
07548269SMS60B19-D3019キー溝W×H:8×3.3歯底円:103.831483
13,600
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
07548278SMS60B19-D3219キー溝W×H:10×3.3歯底円:103.831483
13,600
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
07548287SMS60B19-D3519キー溝W×H:10×3.3歯底円:103.831483
13,600
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
07548296SMS60B19-D3819キー溝W×H:10×3.3歯底円:103.831483
13,600
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
07548305SMS60B19-D4019キー溝W×H:12×3.3歯底円:103.831483
13,600
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
07548321SMS60B20-D2520キー溝W×H:8×3.3歯底円:109.871483
15,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
07548330SMS60B20-D2820キー溝W×H:8×3.3歯底円:109.871483
15,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
07548339SMS60B20-D3020キー溝W×H:8×3.3歯底円:109.871483
15,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
07548348SMS60B20-D3220キー溝W×H:10×3.3歯底円:109.871483
15,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
07548357SMS60B20-D3520キー溝W×H:10×3.3歯底円:109.871483
15,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
07548366SMS60B20-D3820キー溝W×H:10×3.3歯底円:109.871483
15,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする