三興製作所[スプロケット]
M35 スプロケット 2列新B型
2列スプロケットは2列新B型(片ボス一体構造)となっています。
B型は材質機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入しています。
形状
2B
種類
スプロケット
列数
2列
歯幅(T)(mm)
4.1
チェーンNo.
35
スプロケット形状
B型
内容量
1個
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
直径(Φmm)
ボス径BD(mm)
ボス長BL(mm)
ピッチ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07528285
M35-2B10
10
歯底円:25.74
20
30
P.C.D:30.82
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07528301
M35-2B11
11
歯底円:28.73
20
30
P.C.D:33.81
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07528310
M35-2B12
12
歯底円:31.72
27
30
P.C.D:36.8
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07528319
M35-2B13
13
歯底円:34.72
27
30
P.C.D:39.8
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07528328
M35-2B14
14
歯底円:37.72
32
30
P.C.D:42.81
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07528337
M35-2B15
15
歯底円:40.73
35
30
P.C.D:45.81
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07528346
M35-2B16
16
歯底円:43.74
38
30
P.C.D:48.82
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07528355
M35-2B17
17
歯底円:46.76
41
30
P.C.D:51.84
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07528371
M35-2B18
18
歯底円:49.77
44
35
P.C.D:54.85
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07528380
M35-2B21
21
歯底円:58.83
50
40
P.C.D:63.91
¥
2,350
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07528389
M35-2B24
24
歯底円:67.89
60
40
P.C.D:72.97
¥
2,650
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07528398
M35-2B26
26
歯底円:73.94
65
45
P.C.D:79.02
¥
3,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07528407
M35-2B27
27
歯底円:76.97
65
45
P.C.D:82.05
¥
3,450
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07528416
M35-2B28
28
歯底円:79.99
65
45
P.C.D:85.07
¥
3,450
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07528425
M35-2B32
32
歯底円:92.1
65
45
P.C.D:97.18
¥
4,150
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07528441
M35-2B34
34
歯底円:98.15
65
45
P.C.D:103.23
¥
4,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07528450
M35-2B35
35
歯底円:101.18
65
45
P.C.D:106.26
¥
5,100
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07528459
M35-2B36
36
歯底円:104.21
65
45
P.C.D:109.29
¥
5,100
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07528468
M35-2B38
38
歯底円:110.26
65
45
P.C.D:115.34
¥
5,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07528477
M35-2B40
40
歯底円:116.32
65
45
P.C.D:121.4
¥
5,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07528486
M35-2B42
42
歯底円:122.38
83
45
P.C.D:127.46
¥
6,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07528495
M35-2B45
45
歯底円:131.47
83
45
P.C.D:136.55
¥
6,500
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07528511
M35-2B50
50
歯底円:146.61
83
45
P.C.D:151.69
¥
8,300
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07529597
M35-2B30
30
歯底円:86.04
65
45
P.C.D:91.12
¥
3,650
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07529676
M35-2B20
20
歯底円:55.81
50
40
P.C.D:60.89
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07529746
M35-2B23
23
歯底円:64.87
60
40
P.C.D:69.95
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07529755
M35-2B25
25
歯底円:70.92
60
40
P.C.D:76
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07529789
M35-2B19
19
歯底円:52.79
47
35
P.C.D:57.87
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07529798
M35-2B22
22
歯底円:61.85
55
40
P.C.D:66.93
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07529841
M35-2B48
48
歯底円:140.56
83
45
P.C.D:145.64
¥
8,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください