三興製作所[スプロケット]
M40 スプロケット 2列新B型
2列スプロケットは2列新B型(片ボス一体構造)となっています。
B型は材質機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入しています。
形状
2B
種類
スプロケット
列数
2列
歯幅(T)(mm)
7
チェーンNo.
40
スプロケット形状
B型
内容量
1個
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
直径(Φmm)
ボス径BD(mm)
ボス長BL(mm)
ピッチ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07528520
M40-2B12
12
歯底円:41.12
35
35
P.C.D:49.07
¥
1,040
¥
989
¥
1,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07528529
M40-2B13
13
歯底円:45.12
37
35
P.C.D:53.07
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07528538
M40-2B15
15
歯底円:53.13
46
35
P.C.D:61.08
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07528547
M40-2B16
16
歯底円:57.15
50
35
P.C.D:65.1
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07528556
M40-2B19
19
歯底円:69.21
62
35
P.C.D:77.16
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07528565
M40-2B21
21
歯底円:77.26
71
40
P.C.D:85.21
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07528581
M40-2B23
23
歯底円:85.32
77
40
P.C.D:93.27
¥
2,880
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07528590
M40-2B25
25
歯底円:93.38
87
40
P.C.D:101.33
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07528599
M40-2B26
26
歯底円:97.41
91
40
P.C.D:105.36
¥
3,450
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07528608
M40-2B27
27
歯底円:101.45
91
40
P.C.D:109.4
¥
3,580
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07528617
M40-2B28
28
歯底円:105.48
91
40
P.C.D:113.43
¥
3,840
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07528626
M40-2B30
30
歯底円:113.55
106
40
P.C.D:121.5
¥
4,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07528635
M40-2B34
34
歯底円:129.69
100
50
P.C.D:137.64
¥
5,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07528651
M40-2B35
35
歯底円:133.74
100
50
P.C.D:141.68
¥
5,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07528660
M40-2B36
36
歯底円:137.77
100
50
P.C.D:145.72
¥
6,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07528669
M40-2B38
38
歯底円:145.84
100
50
P.C.D:153.79
¥
6,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07528678
M40-2B40
40
歯底円:153.92
100
50
P.C.D:161.87
¥
6,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07528687
M40-2B45
45
歯底円:174
97
50
P.C.D:182.06
¥
7,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07528696
M40-2B48
48
歯底円:186.23
97
50
P.C.D:194.18
¥
8,150
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07528705
M40-2B50
50
歯底円:194.31
97
50
P.C.D:202.26
¥
8,550
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07528721
M40-2B54
54
歯底円:210.47
97
50
P.C.D:218.42
¥
9,700
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07528730
M40-2B60
60
歯底円:234.71
107
50
P.C.D:242.66
¥
10,300
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07529561
M40-2B14
14
歯底円:49.12
42
35
P.C.D:57.07
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07529588
M40-2B11
11
歯底円:37.13
30
35
P.C.D:45.08
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07529606
M40-2B32
32
歯底円:121.62
100
50
P.C.D:129.57
¥
5,200
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07529631
M40-2B20
20
歯底円:73.23
67
40
P.C.D:81.18
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07529649
M40-2B42
42
歯底円:161.99
97
50
P.C.D:169.95
¥
7,300
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07529701
M40-2B17
17
歯底円:61.17
54
35
P.C.D:69.12
¥
1,720
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07529710
M40-2B18
18
歯底円:65.19
57
35
P.C.D:73.14
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07529719
M40-2B22
22
歯底円:81.29
75
40
P.C.D:89.24
¥
2,750
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07529737
M40-2B10
10
歯底円:33.15
28
35
P.C.D:41.1
¥
960
¥
909
¥
1,000
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07529850
M40-2B24
24
歯底円:89.35
83
40
P.C.D:97.3
¥
3,070
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください