曜日別特売

ハンディアイロン台

ハンディアイロン台 - マカフルハンディアイロン台 - マカフルハンディアイロン台 - マカフルハンディアイロン台 - マカフルハンディアイロン台 - マカフルハンディアイロン台 - マカフル

立ったまま ささっとアイロン・スチームがけ!
リバーシブルで2Wayの使い方ができる(プレスがけ・スチームがけ)
すべり止め付で丈の長い衣類に便利。
持ち手に長さがあるのでスチーマーの蒸気が手に届かない安全設計。
えりや袖にもフィットする先細構造。

材質本体側地:アルミコート210・ポリエステル、滑り止め:シリコン、持ち手:天然木本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×40×320耐熱温度(℃)200材質(中材)ウレタン内容量1個
注意
※本商品の耐熱温200℃を越える温度では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07560415MGK-1A
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする