曜日別特売

ステンレスグレーチング KNSM 集水ます用(FBタイプ)ピッチ30mm

ステンレスグレーチング KNSM 集水ます用(FBタイプ)ピッチ30mm - カワグレステンレスグレーチング KNSM 集水ます用(FBタイプ)ピッチ30mm - カワグレ

ステンレスグレーチング。集水ます用(FBタイプ)です。

材質SUS304ピッチ(mm)30内容量1個
注意
※荷下ろしはお客様にてお願いします。重量ありますのでご注意ください。
※個人宅配送不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が進行する場所には適しません。
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセルは不可です。
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
寸法L(mm)
荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07556459KNSM-歩道用-P30300215300歩道用
9,500
9,498
10,448(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556468KNSM-歩道用-P303002.620300歩道用
12,000
11,980
13,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556477KNSM-T-2-P303503.2153002
14,100
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556486KNSM-T-14-P303504.12030014
17,000
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556495KNSM-T-14-P304004.81530014
21,800
20,980
23,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556511KNSM-歩道用-P304002.720350歩道用
13,000
12,980
14,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556520KNSM-歩道用-P304003.525350歩道用
16,100
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556529KNSM-T-2-P304504.3253502
18,900
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556538KNSM-T-2-P305005.3153502
23,300
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556547KNSM-T-14-P305006.52035014
27,000
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556556KNSM-T-20-P304507.51535020
34,100
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556565KNSM-T-20-P304508.52035020
37,300
36,980
40,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556581KNSM-歩道用-P305003.425400歩道用
16,100
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556590KNSM-歩道用-P304004.538400歩道用
20,400
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556599KNSM-歩道用-P304505.545400歩道用
24,000
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556608KNSM-T-2-P303506.9504002
29,500
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556617KNSM-T-6-P305008.1454006
31,800
30,980
34,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556626KNSM-T-14-P304009.35040014
41,300
40,980
45,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556635KNSM-T-20-P3035010.54540020
45,400
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556651KNSM-歩道用-P303004.425450歩道用
20,100
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556660KNSM-歩道用-P303505.625450歩道用
25,800
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556669KNSM-歩道用-P303506.932450歩道用
30,400
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556678KNSM-T-2-P304508.7324502
36,600
35,980
39,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556687KNSM-T-2-P3045010.2384502
42,500
41,980
46,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556696KNSM-T-6-P3040011.8324506
49,200
48,980
53,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556705KNSM-T-14-P3050013.33245014
52,200
51,980
57,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556721KNSM-歩道用-P30500638500歩道用
24,500
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556730KNSM-歩道用-P303006.832500歩道用
31,200
30,980
34,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556739KNSM-歩道用-P303008.338500歩道用
36,800
35,980
39,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556748KNSM-T-2-P3040010.4455002
44,600
43,980
48,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556757KNSM-T-2-P3045012.2505002
51,600
50,980
56,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556766KNSM-T-6-P3035014385006
60,300
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556775KNSM-T-14-P3050015.85050014
64,200
63,980
70,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする