曜日別特売

ステンレスグレーチング KNSM 集水ます用(FBタイプ)ピッチ22mm

ステンレスグレーチング KNSM 集水ます用(FBタイプ)ピッチ22mm - カワグレステンレスグレーチング KNSM 集水ます用(FBタイプ)ピッチ22mm - カワグレ

ステンレスグレーチング。集水ます用(FBタイプ)です。

材質SUS304ピッチ(mm)22内容量1個
注意
※荷下ろしはお客様にてお願いします。重量ありますのでご注意ください。
※個人宅配送不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が進行する場所には適しません。
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセルは不可です。
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
寸法L(mm)
荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07556791KNSM-歩道用-P223002.815300歩道用
11,800
10,980
12,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556800KNSM-T-2-P223503.2203002
14,700
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556809KNSM-T-2-P224003.9153002
17,200
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556818KNSM-T-14-P2240052030014
21,200
20,980
23,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556827KNSM-T-20-P223505.91530020
27,600
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556836KNSM-歩道用-P224503.815350歩道用
16,300
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556845KNSM-歩道用-P224504.220350歩道用
19,900
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556861KNSM-T-2-P225005.1253502
23,800
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556870KNSM-T-14-P224506.53835014
29,000
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556879KNSM-T-20-P224507.72535020
33,800
32,980
36,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556888KNSM-T-20-P225008.91535020
44,800
43,980
48,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556897KNSM-T-20-P2250010.12035020
49,600
48,980
53,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556906KNSM-歩道用-P223004.738400歩道用
19,900
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556915KNSM-歩道用-P223505.738400歩道用
25,700
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556931KNSM-T-2-P224007454002
30,600
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556940KNSM-T-2-P224008.9504002
36,700
35,980
39,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556949KNSM-T-14-P2245010.55040014
49,700
48,980
53,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556958KNSM-T-20-P2235012.14540020
56,300
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556967KNSM-T-20-P2235013.75040020
60,300
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556976KNSM-歩道用-P223005.920450歩道用
26,000
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556985KNSM-歩道用-P22300725450歩道用
32,200
31,980
35,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07557001KNSM-歩道用-P223508.625450歩道用
38,500
37,980
41,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07557010KNSM-T-2-P2245010.9324502
45,900
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07557019KNSM-T-6-P2240012.9254506
53,700
52,980
58,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07557028KNSM-T-14-P2250014.93245014
64,700
63,980
70,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07557037KNSM-T-20-P2240016.83245020
69,900
68,980
75,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07557046KNSM-歩道用-P225007.938500歩道用
31,200
30,980
34,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07557055KNSM-歩道用-P223008.732500歩道用
38,900
37,980
41,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07557071KNSM-歩道用-P2235010.632500歩道用
46,800
45,980
50,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07557080KNSM-T-2-P2240013.4385002
55,900
54,980
60,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07557089KNSM-T-2-P2245015.8455002
65,400
64,980
71,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07557098KNSM-T-14-P2250018.24550014
79,000
78,980
86,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07557107KNSM-T-14-P2250020.65050014
85,600
84,980
93,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする