曜日別特売

ステンレスグレーチング KNSGB 側溝用ボルト固定式(FBタイプ)ピッチ20mm

ステンレスグレーチング KNSGB 側溝用ボルト固定式(FBタイプ)ピッチ20mm - カワグレステンレスグレーチング KNSGB 側溝用ボルト固定式(FBタイプ)ピッチ20mm - カワグレ

ステンレスグレーチング。側溝用ボルト固定式(FBタイプ)です。

材質SUS304ピッチ(mm)20寸法L(mm)994内容量1個
注意
※荷下ろしはお客様にてお願いします。重量ありますのでご注意ください。
※個人宅配送不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が進行する場所には適しません。
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセルは不可です。
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
荷重(t)
溝幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07551245KNSGB-T-20-P203006.22020100
33,600
32,980
36,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07551261KNSGB-T-20-P203507.62020100
40,600
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07551270KNSGB-T-20-P204009.72020100
48,500
47,980
52,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07551279KNSGB-T-14-P205007.72014150
41,100
40,980
45,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07551288KNSGB-T-20-P204007.72520150
41,100
40,980
45,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07551297KNSGB-T-20-P204509.62020150
48,700
47,980
52,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07551306KNSGB-T-20-P2045012.22520150
57,300
56,980
62,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07551315KNSGB-T-2-P204509.4382200
50,900
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07551331KNSGB-T-6-P205009.4256200
50,900
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07551340KNSGB-T-6-P2025011.6206200
59,600
58,980
64,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07551349KNSGB-T-14-P2050011.64514200
59,600
58,980
64,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07551358KNSGB-T-20-P2025014.82520200
70,000
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07551367KNSGB-T-20-P2040017.53820200
80,700
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07551376KNSGB-歩道用-P2015011.420歩道用250
57,200
56,980
62,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07551385KNSGB-T-2-P2020011.4322250
57,200
56,980
62,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07551401KNSGB-T-2-P2025014.1322250
67,200
66,980
73,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07551410KNSGB-T-14-P2025017.53814250
79,200
78,980
86,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07551419KNSGB-T-20-P2015017.52520250
79,200
78,980
86,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07551428KNSGB-T-20-P20150213220250
91,900
90,980
100,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07551437KNSGB-T-20-P2020024.32020250
109,500
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07551446KNSGB-T-20-P2020027.52520250
118,000
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07551455KNSGB-歩道用-P2030013.132歩道用300
65,100
64,980
71,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07551471KNSGB-T-2-P2035013.1382300
65,100
64,980
71,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07551480KNSGB-T-2-P2035016452300
78,100
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07551489KNSGB-T-2-P2035020.4502300
92,200
91,980
101,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07551498KNSGB-T-14-P2040020.44514300
92,200
91,980
101,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07551507KNSGB-T-14-P20400245014300
106,300
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07551516KNSGB-T-20-P20300243820300
106,300
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07551525KNSGB-T-20-P2030027.84520300
126,800
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07551541KNSGB-T-20-P2030031.55020300
136,500
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07551550KNSGB-歩道用-P2025015.120歩道用350
71,200
70,980
78,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07551559KNSGB-歩道用-P2030018.520歩道用350
85,800
84,980
93,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07551568KNSGB-T-2-P2035018.5322350
85,800
84,980
93,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07551577KNSGB-T-2-P2040023.4252350
101,400
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07551586KNSGB-T-6-P2030027.1256350
117,600
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07551595KNSGB-T-14-P2040027.13214350
117,600
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07551611KNSGB-T-14-P2045031.52514350
140,500
139,800
153,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07551620KNSGB-T-20-P2035031.52020350
140,500
139,800
153,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07551629KNSGB-T-20-P2035035.92520350
151,400
149,800
164,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07551638KNSGB-歩道用-P2045016.732歩道用400
80,700
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07551647KNSGB-歩道用-P2045020.538歩道用400
96,700
95,980
105,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07551656KNSGB-T-2-P2050020.5322400
96,700
95,980
105,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07551665KNSGB-T-2-P2050025.9382400
114,000
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07551681KNSGB-T-2-P2020031.5202400
132,100
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07551690KNSGB-T-6-P2050031.5256400
132,100
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07551699KNSGB-T-14-P2025035.72514400
157,700
149,800
164,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07551708KNSGB-T-14-P2030039.93214400
169,900
169,800
186,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07551717KNSGB-歩道用-P2035018.732歩道用450
86,600
85,980
94,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07551726KNSGB-歩道用-P2035022.938歩道用450
104,200
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07551735KNSGB-T-2-P2040022.9452450
104,200
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする