ステンレスグレーチング KNSGB(R) 側溝用ボルト固定式(FBズラーズタイプ)ピッチ10mm

ステンレスグレーチング KNSGB(R) 側溝用ボルト固定式(FBズラーズタイプ)ピッチ10mm - カワグレステンレスグレーチング KNSGB(R) 側溝用ボルト固定式(FBズラーズタイプ)ピッチ10mm - カワグレ

ステンレスグレーチング。側溝用ボルト固定式(FBズラーズタイプ)です。

材質SUS304ピッチ(mm)10寸法L(mm)994内容量1個
注意
※荷下ろしはお客様にてお願いします。重量ありますのでご注意ください。
※個人宅配送不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が進行する場所には適しません。
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセルは不可です。
全48種類を絞り込む
幅(mm)
高さ(mm)
溝幅(mm)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
荷重(t)
溝幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07555978KNSGB(R)-T-20-P1045010.72020100
59,800
58,980
64,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555987KNSGB(R)-T-20-P1050013.32020100
71,000
70,980
78,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555996KNSGB(R)-T-20-P1035016.92520100
91,600
90,980
100,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556005KNSGB(R)-T-20-P1040013.82520150
76,200
75,980
83,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556021KNSGB(R)-T-20-P1050017.23220150
89,400
88,980
97,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556030KNSGB(R)-T-20-P10150222020150
114,800
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556039KNSGB(R)-T-14-P1020017.13214200
93,700
92,980
102,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556048KNSGB(R)-T-20-P1015017.12520200
93,700
92,980
102,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556057KNSGB(R)-T-20-P1015021.23220200
112,900
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556066KNSGB(R)-T-20-P1020026.92020200
136,600
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556075KNSGB(R)-T-20-P1020032.12520200
152,100
149,800
164,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556091KNSGB(R)-T-2-P1030020.7322250
113,400
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556100KNSGB(R)-T-14-P1030020.73814250
113,400
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556109KNSGB(R)-T-14-P1030025.64514250
130,600
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556118KNSGB(R)-T-20-P1025025.62020250
130,600
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556127KNSGB(R)-T-20-P1025032.72520250
167,100
159,800
175,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556136KNSGB(R)-T-20-P1025038.63220250
178,100
169,800
186,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556145KNSGB(R)-T-20-P1025044.73820250
202,600
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556161KNSGB(R)-T-20-P1030050.82520250
227,600
219,800
241,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556170KNSGB(R)-T-2-P1040023.9322300
121,800
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556179KNSGB(R)-T-6-P1030029.6506300
152,000
149,800
164,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556188KNSGB(R)-T-14-P1040029.63814300
152,000
149,800
164,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556197KNSGB(R)-T-20-P1035037.83220300
187,800
179,800
197,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556206KNSGB(R)-T-20-P1035044.73820300
205,800
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556215KNSGB(R)-T-20-P1035051.84520300
240,500
239,800
263,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556231KNSGB(R)-T-20-P1035058.85020300
264,100
259,800
285,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556240KNSGB(R)-T-2-P1050027.5452350
146,600
139,800
153,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556249KNSGB(R)-T-2-P1050034502350
170,900
169,800
186,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556258KNSGB(R)-T-6-P1040034456350
170,900
169,800
186,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556267KNSGB(R)-T-14-P1030043.42014350
208,500
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556276KNSGB(R)-T-20-P1040043.45020350
208,500
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556285KNSGB(R)-T-20-P1045050.83820350
225,000
219,800
241,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556301KNSGB(R)-T-20-P1045059.14520350
260,500
259,800
285,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556310KNSGB(R)-T-20-P1045067.35020350
286,000
279,800
307,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556319KNSGB(R)-歩道用-P1035030.620歩道用400
164,400
159,800
175,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556328KNSGB(R)-T-2-P1045030.6252400
164,400
159,800
175,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556337KNSGB(R)-T-2-P1050038202400
193,000
189,800
208,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556346KNSGB(R)-T-14-P1050048.52514400
227,300
219,800
241,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556355KNSGB(R)-T-20-P1040057.32020400
246,000
239,800
263,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556371KNSGB(R)-T-20-P1040066.32520400
291,300
289,800
318,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556380KNSGB(R)-T-20-P1045075.32020400
319,300
309,800
340,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556389KNSGB(R)-歩道用-P1025034.420歩道用450
179,300
169,800
186,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556398KNSGB(R)-T-2-P1040034.4322450
179,300
169,800
186,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556407KNSGB(R)-T-2-P1045042.3322450
214,900
209,800
230,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556416KNSGB(R)-T-6-P1030054.1206450
260,000
259,800
285,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556425KNSGB(R)-T-14-P1050063.83814450
282,300
279,800
307,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556441KNSGB(R)-T-20-P1030073.82520450
322,400
319,800
351,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07556450KNSGB(R)-T-20-P1035083.82520450
358,800
349,800
384,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする