ステンレスグレーチング KNSGB(R) 側溝用ボルト固定式(FBズラーズタイプ)ピッチ15mm

ステンレスグレーチング KNSGB(R) 側溝用ボルト固定式(FBズラーズタイプ)ピッチ15mm - カワグレステンレスグレーチング KNSGB(R) 側溝用ボルト固定式(FBズラーズタイプ)ピッチ15mm - カワグレ

ステンレスグレーチング。側溝用ボルト固定式(FBズラーズタイプ)です。

材質SUS304ピッチ(mm)15寸法L(mm)994内容量1個
注意
※荷下ろしはお客様にてお願いします。重量ありますのでご注意ください。
※個人宅配送不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が進行する場所には適しません。
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセルは不可です。
全53種類を絞り込む
幅(mm)
高さ(mm)
溝幅(mm)
53種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
荷重(t)
溝幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07554946KNSGB(R)-T-20-P153507.72020100
45,800
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07554955KNSGB(R)-T-20-P154009.52020100
53,700
52,980
58,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07554971KNSGB(R)-T-20-P1545012.22020100
65,300
64,980
71,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07554980KNSGB(R)-T-20-P154509.82520150
55,400
54,980
60,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07554989KNSGB(R)-T-20-P1550012.12020150
65,800
64,980
71,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07554998KNSGB(R)-T-20-P1550015.62520150
81,300
80,980
89,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555007KNSGB(R)-T-2-P1515012202200
69,000
68,980
75,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555016KNSGB(R)-T-14-P15150122514200
69,000
68,980
75,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555025KNSGB(R)-T-14-P1515014.83214200
83,000
82,980
91,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555041KNSGB(R)-T-20-P1540014.83220200
83,000
82,980
91,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555050KNSGB(R)-T-20-P15450193220200
97,700
96,980
106,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555059KNSGB(R)-T-20-P1550022.53820200
113,700
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555068KNSGB(R)-T-2-P1525014.6322250
81,500
80,980
89,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555077KNSGB(R)-T-2-P1525018382250
95,800
94,980
104,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555086KNSGB(R)-T-14-P15300183214250
95,800
94,980
104,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555095KNSGB(R)-T-14-P1530022.93814250
115,600
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555111KNSGB(R)-T-20-P1520022.92020250
115,600
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555120KNSGB(R)-T-20-P15200272520250
132,500
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555129KNSGB(R)-T-20-P1520031.23220250
150,500
149,800
164,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555138KNSGB(R)-T-20-P1525035.42520250
168,700
159,800
175,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555147KNSGB(R)-歩道用-P1530016.745歩道用300
88,100
87,980
96,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555156KNSGB(R)-T-2-P1535016.7502300
88,100
87,980
96,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555165KNSGB(R)-T-2-P1540020.6452300
111,600
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555181KNSGB(R)-T-14-P1540026.35014300
137,000
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555190KNSGB(R)-T-20-P15300315020300
153,000
149,800
164,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555199KNSGB(R)-T-20-P1535035.93820300
178,400
169,800
186,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555208KNSGB(R)-T-20-P1535040.84520300
193,700
189,800
208,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555217KNSGB(R)-歩道用-P1545019.345歩道用350
104,900
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555226KNSGB(R)-T-2-P1530019.3202350
104,900
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555235KNSGB(R)-T-2-P1530023.8252350
124,500
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555251KNSGB(R)-T-2-P1535030.2202350
143,900
139,800
153,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555260KNSGB(R)-T-6-P1545030.2506350
143,900
139,800
153,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555269KNSGB(R)-T-14-P1535035.62514350
166,800
159,800
175,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555278KNSGB(R)-T-20-P1550040.15020350
192,800
189,800
208,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555287KNSGB(R)-T-20-P1525044.62020350
212,200
209,800
230,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555296KNSGB(R)-歩道用-P1540021.420歩道用400
118,000
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555305KNSGB(R)-T-2-P1545021.4322400
118,000
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555321KNSGB(R)-歩道用-P1540026.425歩道用400
140,700
139,800
153,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555330KNSGB(R)-T-2-P1550026.4252400
140,700
139,800
153,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555339KNSGB(R)-T-2-P1550033.6322400
157,000
149,800
164,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555348KNSGB(R)-T-6-P1540033.6326400
157,000
149,800
164,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555357KNSGB(R)-T-14-P1550039.63814400
180,900
179,800
197,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555366KNSGB(R)-T-14-P1525045.82014400
215,800
209,800
230,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555375KNSGB(R)-T-20-P1545045.82020400
215,800
209,800
230,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555391KNSGB(R)-T-20-P15450522520400
221,500
219,800
241,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555400KNSGB(R)-歩道用-P152502425歩道用450
127,400
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555409KNSGB(R)-歩道用-P1530029.625歩道用450
155,600
149,800
164,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555418KNSGB(R)-T-2-P1540029.6382450
155,600
149,800
164,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555427KNSGB(R)-T-2-P1545037.5382450
178,100
169,800
186,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555436KNSGB(R)-T-2-P1545044.2452450
208,600
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする