曜日別特売

ステンレスグレーチング KNSGB(R) 側溝用ボルト固定式(FBズラーズタイプ)ピッチ13mm

ステンレスグレーチング KNSGB(R) 側溝用ボルト固定式(FBズラーズタイプ)ピッチ13mm - カワグレステンレスグレーチング KNSGB(R) 側溝用ボルト固定式(FBズラーズタイプ)ピッチ13mm - カワグレ

ステンレスグレーチング。側溝用ボルト固定式(FBズラーズタイプ)です。

材質SUS304ピッチ(mm)13寸法L(mm)992内容量1個
注意
※荷下ろしはお客様にてお願いします。重量ありますのでご注意ください。
※個人宅配送不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が進行する場所には適しません。
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセルは不可です。
全50種類を絞り込む
幅(mm)
高さ(mm)
溝幅(mm)
50種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
荷重(t)
溝幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07555479KNSGB(R)-T-20-P134008.92020100
53,700
52,980
58,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555488KNSGB(R)-T-20-P13450112020100
58,600
57,980
63,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555497KNSGB(R)-T-20-P13500142020100
75,200
74,980
82,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555506KNSGB(R)-T-20-P1350011.42520150
62,900
61,980
68,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555515KNSGB(R)-T-20-P1325014.12020150
73,500
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555531KNSGB(R)-T-20-P1335018.12520150
94,000
93,980
103,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555540KNSGB(R)-T-6-P1340014326200
76,900
75,980
83,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555549KNSGB(R)-T-14-P13150143214200
76,900
75,980
83,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555558KNSGB(R)-T-20-P13500173820200
92,500
91,980
101,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555567KNSGB(R)-T-20-P1315022.22020200
111,600
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555576KNSGB(R)-T-20-P1315026.32520200
124,100
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555585KNSGB(R)-T-2-P1325017322250
92,800
91,980
101,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555601KNSGB(R)-T-14-P13250213814250
106,800
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555610KNSGB(R)-T-20-P1320026.82020250
136,100
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555619KNSGB(R)-T-20-P1320031.62520250
145,000
139,800
153,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555628KNSGB(R)-T-20-P1320036.63220250
164,900
159,800
175,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555637KNSGB(R)-T-20-P1325041.52520250
184,900
179,800
197,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555646KNSGB(R)-T-2-P1335019.5382300
99,700
98,980
108,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555655KNSGB(R)-T-2-P1335024.1452300
124,000
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555671KNSGB(R)-T-6-P1330024.1326300
124,000
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555680KNSGB(R)-T-14-P1335030.85014300
152,800
149,800
164,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555689KNSGB(R)-T-20-P1330030.83820300
152,800
149,800
164,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555698KNSGB(R)-T-20-P1330036.44520300
167,400
159,800
175,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555707KNSGB(R)-T-20-P1330042.25020300
195,300
189,800
208,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555716KNSGB(R)-T-20-P1335047.93220300
214,400
209,800
230,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555725KNSGB(R)-歩道用-P1340022.538歩道用350
119,700
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555741KNSGB(R)-T-2-P1350022.5502350
119,700
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555750KNSGB(R)-T-2-P1330027.8202350
139,200
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555759KNSGB(R)-T-6-P1340035.4456350
169,500
159,800
175,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555768KNSGB(R)-T-14-P1335035.42014350
169,500
159,800
175,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555777KNSGB(R)-T-14-P1335041.72514350
182,900
179,800
197,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555786KNSGB(R)-T-20-P1340041.75020350
182,900
179,800
197,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555795KNSGB(R)-T-20-P1345048.24520350
211,400
209,800
230,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555811KNSGB(R)-T-20-P1345054.75020350
232,000
229,800
252,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555820KNSGB(R)-歩道用-P1340025.120歩道用400
134,000
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555829KNSGB(R)-T-2-P1345025.1252400
134,000
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555838KNSGB(R)-T-2-P1345031322400
157,000
149,800
164,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555847KNSGB(R)-T-2-P1350039.4202400
184,800
179,800
197,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555856KNSGB(R)-T-14-P1350046.62514400
199,800
189,800
208,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555865KNSGB(R)-T-20-P1340053.92520400
236,200
229,800
252,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555881KNSGB(R)-T-20-P1345061.12020400
258,900
249,800
274,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555890KNSGB(R)-歩道用-P1350028.432歩道用450
146,100
139,800
153,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555899KNSGB(R)-T-2-P1340028.4322450
146,100
139,800
153,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555908KNSGB(R)-歩道用-P1325034.620歩道用450
177,200
169,800
186,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555917KNSGB(R)-T-2-P1340034.6382450
177,200
169,800
186,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555926KNSGB(R)-T-2-P1345044382450
211,100
209,800
230,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555935KNSGB(R)-T-6-P1330051.9256450
229,000
219,800
241,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555951KNSGB(R)-T-14-P1350051.93814450
229,000
219,800
241,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555960KNSGB(R)-T-14-P13500604514450
261,400
259,800
285,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07555969KNSGB(R)-T-20-P13350683220450
290,800
289,800
318,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする