曜日別特売

ステンレスグレーチング KNSGB(R) 側溝用ボルト固定式(FBズラーズタイプ)ピッチ30mm

ステンレスグレーチング KNSGB(R) 側溝用ボルト固定式(FBズラーズタイプ)ピッチ30mm - カワグレステンレスグレーチング KNSGB(R) 側溝用ボルト固定式(FBズラーズタイプ)ピッチ30mm - カワグレ

ステンレスグレーチング。側溝用ボルト固定式(FBズラーズタイプ)です。

材質SUS304ピッチ(mm)30寸法L(mm)994内容量1個
注意
※荷下ろしはお客様にてお願いします。重量ありますのでご注意ください。
※個人宅配送不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が進行する場所には適しません。
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセルは不可です。
全56種類を絞り込む
幅(mm)
高さ(mm)
溝幅(mm)
56種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
荷重(t)
溝幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07553300KNSGB(R)-T-20-P302504.82020100
30,100
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07553309KNSGB(R)-T-20-P303005.82020100
35,800
34,980
38,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07553318KNSGB(R)-T-20-P303007.42520100
42,600
41,980
46,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07553327KNSGB(R)-T-2-P303505.8252150
35,200
34,980
38,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07553336KNSGB(R)-T-14-P304005.82014150
35,200
34,980
38,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07553345KNSGB(R)-T-14-P304007.22514150
41,800
40,980
45,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07553361KNSGB(R)-T-20-P303509.12020150
47,900
46,980
51,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07553370KNSGB(R)-歩道用-P304006.932歩道用200
43,000
42,980
47,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07553379KNSGB(R)-T-2-P305006.9202200
43,000
42,980
47,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07553388KNSGB(R)-T-2-P305008.5252200
49,000
48,980
53,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07553397KNSGB(R)-T-6-P304508.5206200
49,000
48,980
53,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07553406KNSGB(R)-T-14-P3050010.93214200
57,400
56,980
62,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07553415KNSGB(R)-T-20-P3045010.92520200
57,400
56,980
62,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07553431KNSGB(R)-T-20-P3045012.83220200
63,900
62,980
69,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07553440KNSGB(R)-歩道用-P302508.525歩道用250
50,300
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07553449KNSGB(R)-歩道用-P3030010.332歩道用250
57,300
56,980
62,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07553458KNSGB(R)-T-2-P3050010.3502250
57,300
56,980
62,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07553467KNSGB(R)-T-2-P3015013.1202250
64,900
63,980
70,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07553476KNSGB(R)-T-6-P3035013.1386250
64,900
63,980
70,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07553485KNSGB(R)-T-14-P3015015.32514250
74,600
73,980
81,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07553501KNSGB(R)-T-14-P3015017.73214250
90,400
89,980
98,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07553510KNSGB(R)-T-20-P3040017.74520250
90,400
89,980
98,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07553519KNSGB(R)-T-20-P30450205020250
92,400
91,980
101,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07553528KNSGB(R)-歩道用-P302009.632歩道用300
57,600
56,980
62,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07553537KNSGB(R)-歩道用-P3025011.732歩道用300
65,500
64,980
71,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07553546KNSGB(R)-T-2-P3030011.7502300
65,500
64,980
71,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07553555KNSGB(R)-T-2-P3035014.8502300
76,200
75,980
83,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07553571KNSGB(R)-T-2-P3020017.4202300
87,800
86,980
95,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07553580KNSGB(R)-T-6-P3025017.4386300
87,800
86,980
95,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07553589KNSGB(R)-T-14-P3025020.12014300
105,000
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07553598KNSGB(R)-T-14-P3025022.72514300
108,600
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07553607KNSGB(R)-T-20-P3030022.74520300
108,600
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07553616KNSGB(R)-歩道用-P3030011.125歩道用350
62,900
61,980
68,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07553625KNSGB(R)-歩道用-P3030013.532歩道用350
73,200
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07553641KNSGB(R)-歩道用-P303501725歩道用350
79,700
78,980
86,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07553650KNSGB(R)-T-2-P3035017382350
79,700
78,980
86,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07553659KNSGB(R)-T-2-P3040019.9322350
95,200
94,980
104,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07553668KNSGB(R)-T-2-P3040022.9382350
113,700
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07553677KNSGB(R)-T-6-P3035022.9326350
113,700
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07553686KNSGB(R)-T-14-P3040025.94514350
115,700
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07553695KNSGB(R)-歩道用-P3045012.232歩道用400
70,300
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07553711KNSGB(R)-歩道用-P3045014.738歩道用400
82,000
81,980
90,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07553720KNSGB(R)-歩道用-P3045018.745歩道用400
93,700
92,980
102,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07553729KNSGB(R)-T-2-P3050018.7322400
93,700
92,980
102,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07553738KNSGB(R)-T-2-P3050022382400
107,800
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07553747KNSGB(R)-T-2-P3050025.3452400
126,600
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07553756KNSGB(R)-T-2-P3050028.6502400
132,600
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07553765KNSGB(R)-T-6-P3045028.6506400
132,600
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07553781KNSGB(R)-歩道用-P3020013.720歩道用450
75,600
74,980
82,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07553790KNSGB(R)-歩道用-P3020016.725歩道用450
88,100
87,980
96,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする