曜日別特売

高電圧絶縁抵抗計

高電圧絶縁抵抗計 - HIOKI(日置電機)高電圧絶縁抵抗計 - HIOKI(日置電機)

小型軽量&安定測定5kV絶縁抵抗計

用途高電圧の絶縁抵抗測定に。質量(kg)約1.7(電池を含む)電源単3形アルカリ乾電池(LR6) ×8・ニッケル水素充電池(HR6) ×8適合規格安全性:EN IEC 61010-2-034: 2021、EN IEC 61010-2-033: 2021 / EMC:EN 61326 / 絶縁抵抗計:IEC 61557-1、IEC 61557-2定格電圧(V)DC250、DC500、DC1000、DC2500、DC5000測定項目絶縁抵抗測定、PV 絶縁抵抗測定、漏れ電流測定、電圧測定、静電容量測定(DD機能)交流電圧(V)1000直流電圧(V)2000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×254×89連続使用時間(時間)約5(Z3210未装着)、約4(Z3210装着、無線通信時)使用温湿度範囲-20℃~40℃ 80% RH 以下 (結露しないこと)、 40℃~45℃ 60% RH 以下 (結露しないこと)、 45℃~65℃ 80% RH 以下 (結露しないこと)保存温湿度範囲-25℃~50℃、80% RH 以下(結露しないこと)防塵防水性能IP40(プロテクタ装着時かつ端子部を除く)/IP65(C0212携帯用ケース)定格電力(VA)最大12使用場所屋内使用、高度2000mまで有効最大表示値(DC250V)500GΩ、(DC500V)1TΩ、(DC1000V)2TΩ、(DC2500V)5TΩ、(DC5000V)10TΩ内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
07560501IR5050
248,000
239,800
263,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
-
07560510IR5050(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
256,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
2026
0423日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする