2000V太陽光発電システムに対応。発電中も絶縁抵抗測定可能。IR5051とワイヤレスアダプタZ3210のセット品。
用途太陽光発電システムの絶縁抵抗測定、地絡したパネルの推定に。質量(kg)約1.7(電池を含む)電源単3形アルカリ乾電池(LR6) ×8・ニッケル水素充電池(HR6) ×8適合規格安全性:EN IEC 61010-2-034: 2021、EN IEC 61010-2-033: 2021 / EMC:EN 61326 / 絶縁抵抗計:IEC 61557-1、IEC 61557-2定格電圧(V)PV絶縁抵抗:500/1000/1500、絶縁抵抗(DC):250/500/1000/2500/5000測定項目絶縁抵抗測定、PV 絶縁抵抗測定、漏れ電流測定、電圧測定、静電容量測定(DD機能)交流電圧(V)1000直流電圧(V)2000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×254×89連続使用時間(時間)約5(Z3210未装着)、約4(Z3210装着、無線通信時)使用温湿度範囲-20℃~40℃ 80% RH 以下 (結露しないこと)、 40℃~45℃ 60% RH 以下 (結露しないこと)、 45℃~65℃ 80% RH 以下 (結露しないこと)保存温湿度範囲-25℃~50℃、80% RH 以下(結露しないこと)防塵防水性能IP40(プロテクタ装着時かつ端子部を除く)/IP65(C0212携帯用ケース)定格電力(VA)最大12使用場所屋内使用、高度2000mまで有効最大表示値絶縁抵抗:(DC250V)500GΩ、(DC500V)1TΩ、(DC1000V)2TΩ、(DC2500V)5TΩ、(DC5000V)10TΩ、PV絶縁抵抗:100GTΩ最大定格電圧(V)端子間:AC1000/DC2000、対地間:1000(CATIV)/2000(CATIII)内容量1台