曜日別特売

充電ドリルドライバー 本体のみ

充電ドリルドライバー 本体のみ - Panasonic(パナソニック)充電ドリルドライバー 本体のみ - Panasonic(パナソニック)充電ドリルドライバー 本体のみ - Panasonic(パナソニック)充電ドリルドライバー 本体のみ - Panasonic(パナソニック)

Φ110 mm換気扇下穴あけが可能に
木工穴あけ作業の連続作業量も向上
圧着アタッチメントは60 mm2までのケーブル圧着が可能。ノックアウトパンチアタッチメントはSUS対応に

性能電子スピードコントロール/正転・逆転/高速・低速/電子クラッチ/手締め機能/タップモード/ブレーキ付/LEDライト質量(kg)《18V 5.0Ah》約1.8、《18V 3.0Ah》 約1.55、《14.4V 5.0Ah》 約1.7回転数(min-1[r.p.m])《18V》高速:70~1800、低速:20~530 《14.4V》高速:70~1450、低速:20~430本体寸法《18V 5.0Ah》全長143mm × 全高254mm × 幅66mm、《18V 3.0Ah》全長143mm × 全高238mm × 幅66mm、《14.4V 5.0Ah》全長143mm × 全高246mm × 幅66mmチャック(mm)新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13最大締付トルク(N・m)【(弾性体締付トルク)】《18V》高速:約15、低速:約35 《14.4V》高速:約14、低速:約34 《剛性体締付トルク》の場合 《18V》低速:約50クラッチ作動トルク《18V》高速:約3~5N・m、低速:約3~5N・m 《14.4V》高速:約3~5N・m、低速:約3~5N・mRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
取扱説明書:(5.32MB)
注意
※ケース・充電器・電池パックは別売
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体07561867EZ1DD3X-Bブラック
54,300
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
本体07561876EZ1DD3X-Rレッド
54,300
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする