MIKASA (ミカサ)
サッカーボール 3号
ミカサの新デザインボール。手縫い。小学生低学年用。
材質
人工皮革
質量(g)
300~320
サイズ(cm)
3号:円周58~60
圧力(MPa[kgf/cm
2
])
推奨内圧:0.610~0.810
内容量
1個
注意
※空気の入れすぎにご注意ください。最適圧力は、ボール本体の空気注入口に記載の圧力表示をご参照ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07562077
FT328D-W
ホワイト
¥4,000
¥
3,998
¥4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07562086
FT328D-NB
ネイビー
¥4,000
¥
3,998
¥4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください