A4インクジェット複合機 (ホワイト/Wi-Fi/自動両面印刷/スマホ・タブレット接続/ADF/レーベル印刷)

A4インクジェット複合機 (ホワイト/Wi-Fi/自動両面印刷/スマホ・タブレット接続/ADF/レーベル印刷) - brother(ブラザー)

プリント/コピー/スキャン対応
自動両面プリント対応
手差しトレイ:1枚
ADF(自動原稿送り装置):20枚
タッチパネル液晶:2.7型
インターフェイス:USB/有線LAN/無線LAN
Wi-Fi Direct対応
スマホ/タブレット接続 ※スマホ/タブレットにて使用する場合、専用アプリのインストールが必要です
CD/DVD/BDレーベル印刷 ※Windowsのみ
ダイレクトプリント:メモリーカード/USBメモリー
対応消耗品:LC411BK/LC411C/LC411M/LC411Y/LC411BK-2PK(お徳用黒2個パック)/LC411-4PK(お徳用4色パック)

仕様●エコマーク:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●待機時消費電力:約0.2W(電源OFF時)●印字速度(モノクロ):17ppm●カラー液晶ビューワ:あり 2.7型TFT●最大印字サイズ:A4●国際エネルギースター:登録●稼動音:約55dBA●スリープ時消費電力:約1.1W●ダイレクト印刷機能:対応●メモリカードスロット:あり USBフラッシュメモリー(256GBまで)、SDメモリーカード(2GBまで)、SDHCメモリーカード(32GBまで)、SDXCメモリーカード(256GBまで)、マルチメディアカード/plus(2GB/4GBまで)●本体サイズ(H×W×D):172×400×341mm(突起部を除く)●ふちなし印刷機能:対応●インクタイプ:黒:顔料インク、カラー:染料インク●印字速度(カラー):16ppm●その他同梱品:CD-ROM、スターターインクカートリッジ、ユーザーズガイド、保証書他印刷物●VCCI:対応●ドライバー対応ソフト:Windows 7 SP1/8.1/10、Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、Mac OS v 10.14.6~●最大消費電力(W):21●両面印刷機能:対応●インク色数・ノズル数:4色●インクカートリッジタイプ:各色独立型●CD/DVD印字機能:対応ホワイト備考印字スピードの単位はipmです。本体質量(kg)約8.4(消耗品含む)インターフェースHi-Speed USB2.0、有線LAN(10/100BASE-TX)、無線LAN(IEEE802.11b/g/n)原稿サイズA4解像度最大1200dpi×6000dpiプリント方式インクジェット方式給紙容量給紙トレイ(最大A4):普通紙100枚/手差しトレイ(最大A4):1枚印刷方式カラーインクジェット給紙方式給紙トレイ/手差しトレイRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイプ複合機内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07572121DCP-J926N-W
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする