BOSCH(ボッシュ)
絶縁ニッパー
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。
用途
線材などの加工
材質
【金属部】クロムバナジウム合金鋼
切断能力(Φmm) 硬線
1.6
ロックウェル硬度
57~63HRC
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
1000
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07571491
1600A02ND9
160
229
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07571509
1600A02NE2
200
315
¥
5,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください