BOSCH(ボッシュ)
絶縁ケーブルカッター
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。ツインブレードテクノロジーで切れ味UP。
用途
線材の切断作業
材質
【金属部】クロムバナジウム合金鋼
全長(mm)
200
質量(g)
313
切断能力
【切断可能断面積】最大70(mm
2
) 【切断外径】最大20mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
1000
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07571570
1600A02NF4
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表