BOSCH(ボッシュ)
絶縁ワイヤーストリッパー
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。上部のねじにより簡単に任意の径を調整可能。
用途
ケーブルのストリップ作業
材質
【金属部】クロムバナジウム合金鋼
全長(mm)
160
質量(g)
187
適合面積(m
2
)
~10
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
1000
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07571561
1600A02NE7
¥
4,800
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表