曜日別特売

Windows Server IoT 2019 for Storage Standard Edition搭載 4ベイラックマウントNAS 12TB

Windows Server IoT 2019 for Storage Standard Edition搭載 4ベイラックマウントNAS 12TB - BUFFALO(バッファロー)

ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能
Windows Server IoT 2019 forStorageを搭載
サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要
10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載
シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元
DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ
クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」

仕様●iSCSI(IP-SAN):対応●Wake-On-LAN:対応●本体サイズ(D):430mm●本体サイズ(W):430mm●ファンコントロール:40mm角 ボールベアリングファン 2基●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●リダンダント電源:なし●USB仕様:準拠規格:USB 3.2(Gen 1)、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m)、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式 、USBリカバリメディア、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書●エネルギー消費効率:0.0035●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●本体サイズ(H):45mm●CPU:Intel Atom C3338●SSD対応:なし●筐体タイプ:ラックマウント●チーミング:対応●3.5インチスロット搭載済数:4台●対応クライアントOS:Windows 10 (64/32)/7 (64/32)/8.1 (64/32)、Windows Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019、macOS 10.12/10.13/10.14/10.15●3.5インチスロット最大搭載数:4台●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●VCCI:対応●RAID対応:ハードウェアRAID●ホットスワップ:対応消費電力(W)稼働時100本体質量(g)9000インターフェースSerial ATA II搭載OSWindows Server IoT 2019 for Storage Standardグリーン購入法適合容量(TB)12容量(GB)8ベイ数4RAID機能RAID6内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07573329WSH5420RN12S9
オープン
499,800
549,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする