インバータ制御直流アーク溶接機 ライトアーク(電撃防止機能付)

インバータ制御直流アーク溶接機 ライトアーク(電撃防止機能付) - IKURATOOLS(育良精機)

粉塵・鉄粉に強いです。
アークの安定性抜群です。
マルチ電圧対応しております。
EMS対策商品で静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護します。
インバーター制御直流出力により安定した溶接が可能です。
低消費電力を実現。
電撃防止機能搭載で無負荷時に電圧を低減し、安全性を高めます。
精密部品エリアに粉塵が入り込まないです。上下2分割の内部防塵構造を採用しております。

付属品(標準)入力ケーブル(4芯)5.5mm2-3m/出力端子用絶縁カバー質量(kg)15定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相200/三相200/三相380~440定格出力電流(A)単相200V:180/三相200V:180/三相380V~440V:300外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)260×470×510定格入力電流(A)単相200V:36/三相200V:18/三相380V~440V:19定格使用率(%)単相200V:60/三相200V:60/三相380V~440V:60定格入力【単相200V】7.2kVA/5.6kW【三相200V】6.3kVA/5.0kW【三相380V~440V】14.5kVA/11.6kW内容量1台
注意
※アース線は必ず接地してください。
※ホルダー付ケーブル、アースクリップ付ケーブルは別売となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07577039ISK-LS403S2
280,000
219,800
241,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする