有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約4.35kg(タワースタンド含まず)
電源240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上)本体質量(g)約4350(タワースタンド含まず)解像度最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル) ※標準ポートのHDMIは、最大1,920 x 1,080 (FHD)使用CPUCore i5スピーカー内蔵スピーカーOSWindows11 Proチップセットインテル Q670 チップセットキーボードUSB 320K キーボード(日本語)ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウスグリーン購入法適合光学ドライブスーパーマルチドライブ有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)無線LANなしUSBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2)オフィスソフトOffice Personal 2021(DA版)内容量1台