HP ProBook 450 G10 Notebook PC (Core i5-1334U/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office Personal 2021/15.6型)
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.79kg
本体質量(kg)約1.79~
ディスプレイ15.6型
解像度1920×1080ドット
使用CPUCore i5
スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク
OSWindows 11 Pro
チップセットプロセッサー内蔵
キーボードHP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18×18mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー
ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
Webカメラ720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブなし
有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
無線LANRealtek RTL8852CE Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3
USBUSB Type-C ポート (3.2 Gen2、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x 2、USB Type_A ポート (3.2 Gen1) ×2(左側の一基がパワーオフUSB充電)
オフィスソフトOffice Personal 2021
内容量1台