オープンイヤホン テレビ3m ホワイト オープンイヤー構造
型式:オープン型ダイナミック・ステレオイヤホン
使用ユニット:直径10mm
インピーダンス:16Ω
再生周波数帯域:50~20,000Hz
音圧感度:96dB
最大入力:5mW
コード長:3m
プラグ:ストレートステレオミニプラグ
質量:約27g(イヤーピース除く)
付属品:オープン式イヤーピース(XS・S・M・L) カナル式イヤーピース(S・M・L)
カラー:ホワイト
用途
周りの音も聞こえるオープンイヤー構造
テレビの視聴に便利なロングコード
手元で音量調整できる手元ボリューム付
2種類のイヤーピース付
耳穴をふさがないので長時間使用しても耳が痛くなりにくい
内容量1個
テレビの視聴に便利なロングコード
手元で音量調整できる手元ボリューム付
2種類のイヤーピース付
耳穴をふさがないので長時間使用しても耳が痛くなりにくい