曜日別特売

短波ポータブルラジオ 防災 キャンプ 災害 ラジオ

短波ポータブルラジオ 防災 キャンプ 災害 ラジオ - ELPA短波ポータブルラジオ 防災 キャンプ 災害 ラジオ - ELPA短波ポータブルラジオ 防災 キャンプ 災害 ラジオ - ELPA短波ポータブルラジオ 防災 キャンプ 災害 ラジオ - ELPA

同調方式:デジタル同調
受信周波数:AM:522~1620kHz FM:76~95MHz SW:3~18MHz
スピーカー:直径90mm 丸型 6Ω 2W
出力端子:Φ3.5mmミニジャック ※音声はモノラルです。
電源:DC4.5V 単一形アルカリ乾電池×3本(別売) / AC100V 50/60Hz
消費電力:5W
外形寸法(約):幅219×高さ121×奥行87(mm)
質量:約630g(電池除く)
付属品:AC電源コード(約1.5m)
電池持続時間(JEITA):スピーカー使用時: AM 約200時間/FM 約210時間/SW 約200時間
イヤホン使用時(目安):AM 約360時間/FM 約380時間/ SW 約360時間
※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります

用途
デジタルチューナー内蔵で聴きやすいクリアな音質
SW(短波)放送も聴ける
大音量で聴ける大型9cmスピーカー
選んだバンドがわかるランプ表示
持ち運びやすいハンドル付
わかりやすい日本語表記
選局しやすい大きな表示と大きなツマミ
乾電池(別売)とAC電源コード(付属)の2電源対応
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07573198ER-H200T
オープン
4,272
4,699(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする