曜日別特売

小型LTE/3Gマルチキャリア対応IoTルータ M2Mアダプタ EA01A

小型LTE/3Gマルチキャリア対応IoTルータ M2Mアダプタ EA01A - NECプラットフォームズ

SIMロックフリーでNTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、MVNOのLTE/3G回線に対応
小型カードサイズ+内蔵アンテナ
約80 × 54 × 16mm / 約50g
有線LAN または USB(EoU※)で使用可能
24時間365日安定稼働のための保守機能を搭載(定時再起動、WAN回線監視機能)
クラウド型統合管理サービス「NetMeister」に対応
広い動作温度範囲-20~60℃により、寒冷地や空調設備がない物流倉庫のバックアップ回線や太陽光発電機器の遠隔保守など、さまざまな環境での稼働が可能なハイエンドモデル

仕様●電気通信事業法備考:PA-EA01A又はPA-EA01L●電気通信事業法:適合●その他環境及び安全規格:自動車部品振動試験準拠 JIS D 1601 3種-A種、鉄道車両用品振動及び衝撃試験準拠 JIS E 4031(振動:区分1等級B及び附属書JA2種B種、衝撃:区分1等級A)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07576540PA-EA01A
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07576540PA-EA01A47917776PA-EA01APA-EA01A M2Mアダプタ EA01A NECプラットフォームズ 47917776M2Mアダプタ EA01ANECプラットフォームズ1個
25,980
欠品中
税込28,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線/有線LANルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする