富士通
LIFEBOOK AH/J3 シルバー (SSD・256GB/DVDスーパーマルチ/Win11Home64/Office Home and Business 2024(個人向け)/16型)
1920×1200ドット/無線LAN:IEEE802.11ax(6E対応)/
ディスプレイ
16型
OS
Windows 11 Home
SSD
256GB
光学ドライブ
DVDスーパーマルチドライブ
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー容量
使用CPU
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07577590
FMVA50J3S
16GB
Core i7
オープン
¥
184,800
¥203,280
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07577565
FMVA45J3S
8GB
Core i5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください