USB変換アダプタ

USB変換アダプタ - エスエスエーサービスUSB変換アダプタ - エスエスエーサービスUSB変換アダプタ - エスエスエーサービスUSB変換アダプタ - エスエスエーサービスUSB変換アダプタ - エスエスエーサービスUSB変換アダプタ - エスエスエーサービスUSB変換アダプタ - エスエスエーサービスUSB変換アダプタ - エスエスエーサービス

USB 3.0 Type-C(メス)をUSB MicroB(オス)に変換するアダプタです。 お持ちのType-C対応ケーブルで、MicroB仕様の外付けハードディスク等に利用できます。

適合機種外付けハードディスク、外付けSSD、外付け光学ドライブ等のmicroBコネクタ搭載機器寸法(mm)約29×18.×6.0質量(g)約4電流(A)1.5規格USB3.0規格電圧(V)5端子形状USB3.0 Type-C(メス)- USB MicroB(オス)入数1転送速度(Gbps)最大10(理論値)内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07577206STCF-UMB3
594
589
648(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする