曜日別特売

本格毛筆 携帯用筆ぺん

本格毛筆 携帯用筆ぺん - 呉竹本格毛筆 携帯用筆ぺん - 呉竹本格毛筆 携帯用筆ぺん - 呉竹本格毛筆 携帯用筆ぺん - 呉竹

本格的な毛筆で書きやすく、携帯にも便利です。

材質本体:PP/キャップ:PP/尾栓:PP/ぺん先:PEs寸法(mm)144×13質量(g)9有効距離(m)筆記:150~250インク水性染料インキ内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07578676DJ361-1
200
199
219(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする