明邦化学
VS-3070
40cmバッカンサイズ。
用途
釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース
材質
本体:耐衝撃性コーポリマー/止具:ポリプロピレン/蓋:ABS
寸法(mm)
380×270×120
備考
上下2段式でベイトリールも収納可能/可変仕切板上段12枚・下段5枚付
内容量
1個
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07582140
スモークBK
スモークBK
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07582149
マットグリーン
マットグリーン
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください