曜日別特売

VS-820ND

VS-820ND - 明邦化学VS-820ND - 明邦化学VS-820ND - 明邦化学

VS-8050、VS-3080、VS-3078にシステム収納可能
マイクロリブシステム採用。 40cmバッカンに横3列収納可。

用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリプロピレン/止具:ABS寸法(mm)233×127×34備考可変仕切板12枚付/ワンタッチ式止具/ワームプルーフ/3.2mmピッチで仕切可能内容量1個
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07582508スモークBKスモークBK
700
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
07582517クリアクリア
700
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする