曜日別特売

インナーストッカーBM-20S

インナーストッカーBM-20S - 明邦化学インナーストッカーBM-20S - 明邦化学インナーストッカーBM-20S - 明邦化学インナーストッカーBM-20S - 明邦化学

タチウオテンヤやタコエギの収納をメインに考えたサイズ設計。大きなマス目と深型設計を合わせることにより、たびたび収納に悩まされていたタチウオテンヤやタコエギの収納の活路を見出します。その他にもプラグやジグの収納などにも便利です。水抜き穴を設置しているので、使用後は丸洗いも可能です。

用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質耐衝撃性ポリプロピレン寸法(mm)227×169×172/1マスサイズ:40×37ブラック備考ノンスリップゴム1セット(4個)付属/HG内容量1個
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07580627-
1,800
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする