明邦化学
スリットフォームケース3020NDDM
スリットがハッキリ見える、特殊技術のスリット加工を採用。
厚さ15mmのフォームでフックをガッチリホールド。
ビッグベイトの収納にも安心の深さを採用。
用途
釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース
材質
本体:ポリプロピレン/マット:発泡ポリエチレン/止具:ABS
寸法(mm)
255×190×60
色
クリア
備考
VW-2070、VS-7070下段にシステム収納可能/BM-7000にシステム収納可能/HG
内容量
1個
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07581467
-
¥
1,350
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください