明邦化学
VS-3043ND-2
変則仕切りパターンであらゆるルアーをひとまとめに収納が可能。
40cmバッカンサイズ。
用途
釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース
材質
本体:ポリプロピレン/止具:ABS
寸法(mm)
356×230×50
備考
可変仕切板大4枚・小8枚付/ワームプルーフ/「BM-9000・BM-7000」にシステム収納可能
内容量
1個
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07582018
スモークBK
スモークBK
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07582027
クリア
クリア
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください