リーダークリップBM-S

リーダークリップBM-S - 明邦化学リーダークリップBM-S - 明邦化学リーダークリップBM-S - 明邦化学リーダークリップBM-S - 明邦化学リーダークリップBM-S - 明邦化学

バケットマウスシリーズやランガンシステムシリーズ、マルチホルダー、サイドポケット、ロッドスタンドBM-240Sにワンタッチ装着が可能。本体がクリップ状になっているため、スプールをクリップ固定することができます。ショックリーダーのスプールをクリップすることで、適度なテンションがかけられるので、ノットを組む際のストレスが軽減されます。さらに、陸っぱり向きなSサイズは、カラビナなどでバッグやライフジャケットに装着すれば、釣りをしながらスムーズにノットを組むことができます。
※本製品のクリップは完全固定ではないため、移動時や激しい動作の際、リーダーのスプールがクリップから外れる場合があるのでご注意ください。
<バケットマウスシリーズ、ランガンBOXシリーズ、マルチホルダーBM-25、BM-30、サイドポケットBM-120に装着可能>

用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース寸法(mm)53×92×37(アタッチメント無し)備考HG/【適合ボビンサイズ】/直径60mm~75mm×幅5mm~10mm内容量1個
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07581221-
1,200
959
1,055(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする