明邦化学
VS-3010NDDM
VS-7070・VS-7055・VW-2070・VW-2055下段にシステム収納可能。
可変仕切板はタテ方向・ヨコ方向の2サイズを同梱。収納物に合わせたバリエーションで収納が可能。
用途
釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース
材質
本体/仕切板:ポリプロピレン/止具:ABS
寸法(mm)
205×145×60
色
クリア
備考
可変仕切板2枚付/ワンタッチ式止具/ワームプルーフ
内容量
1個
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07582551
クリア
¥
700
¥
559
¥
615
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください