明邦化学
ランガンケース3010W-2
3010と同サイズのランガンケース。
3010サイズで、両面が収納スペースになっているので収納力は抜群です。両面スリットフォームの”W-2”はジグヘッドやフックの収納に便利な、ハッキリスリット仕様。
用途
釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース
材質
本体・バックル・仕切板:ポリプロピレン/シャフト:ステンレス/マット:発泡ポリエチレン
寸法(mm)
205×145×40
色
イエロー
備考
ワームプルーフ/VS-3010と同サイズ/HG
内容量
1個
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07581327
-
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください