ルアーゲームケースJ

ルアーゲームケースJ - 明邦化学ルアーゲームケースJ - 明邦化学ルアーゲームケースJ - 明邦化学ルアーゲームケースJ - 明邦化学ルアーゲームケースJ - 明邦化学ルアーゲームケースJ - 明邦化学

ルアーゲームで使用する、ジグやワームなどの収納に最適なジョイントシリーズ。蓋の内側には、ワームがくっつきにくいワームスリップ加工を採用しているので、アジングなどで使用するワーム収納にも最適。さらにSLJで使用する軽量ジグや、タングステン50g前後のジグにジャストサイズ。タイラバの仕掛け、スカートやネクタイも絡まず取り出しやすいので、ショア・オフショア問わず活躍します。
BM-5000、VS-7080/7080Nの中皿、VS-7070/7070N、VS-7055/7055Nの上段に2個システム収納が可能。

用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリプロピレン寸法(mm)175×105×18備考HG、可変仕切板6枚付属内容量1個
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07581108-
600
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする