ライトゲームケースJ

ライトゲームケースJ - 明邦化学ライトゲームケースJ - 明邦化学ライトゲームケースJ - 明邦化学ライトゲームケースJ - 明邦化学ライトゲームケースJ - 明邦化学ライトゲームケースJ - 明邦化学

状況に合わせてワームの種類やカラ―を持てるだけ持って行きたい。
尚且つ、機動力を損なわずにランガンしたい。
そんな相反するアングラーの欲求を可能にするのがこのケース。
厚さわずか”18mm”に設計することでかさ張ることなく持ち運びが可能。
さらに、2つのケースを簡易ドッキングでき、蓋にはワームスリップ加工を採用。
ランガンシステムBOX上段にジャストフィットするサイズ設計。
ライトゲームアングラーを手厚くサポートするケースです。
スリットフォームケースJともジョイントが可能なので、あらゆるシチュエーションに対応します。

用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質ポリプロピレン寸法(mm)175×105×18クリア/ブラック備考可変仕切板15枚付/HG内容量1個
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07581099-
600
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする