VS-450WG

VS-450WG - 明邦化学VS-450WG - 明邦化学VS-450WG - 明邦化学VS-450WG - 明邦化学VS-450WG - 明邦化学VS-450WG - 明邦化学

高い防水性・蓋の高透明度・耐衝撃性に優れたタフボディ、さらに両面収納と、バサーにはうれしい要素を詰め込んだ両面収納防水ケース。両面仕切り収納が可能で、錆びさせたくないフックやシンカー、メタルジグなどの収納に最適。
<VS-7070、VS-7055、VW-2070、VW-2055の上段にシステム収納可能>

用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体、蓋、バックル:ポリカーボネート/仕切板:ポリプロピレン/シャフト:ステンレス/パッキン:シリコーン寸法(mm)175×105×43クリア備考可変仕切板 8枚付属/HG内容量1個
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07580618-
1,800
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする