明邦化学
活きエサBAG小
手返し良くエサの交換が可能な軽量コンパクト設計。
※エアーポンプ(別売り)は上部・側面どちらからでもセットが可能。
用途
釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース
材質
本体・中アミ:耐衝撃性コーポリマー/蓋:ポリエチレン
寸法(mm)
300×190×200
色
オフホワイト
備考
容量7L/※エアーポンプ別売/HG
内容量
1個
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07581835
-
¥
3,300
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください