明邦化学
FグリップBM
バケットマウスや、VS-7070・VW-2070に付属のホルダーで装着可能。
アジ・メバル・カサゴ・タチウオなど手を汚さずにキャッチソルトウォーターゲームの必須アイテム。
用途
釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース
材質
グリップ本体:ガラス繊維強化プラスティック/ホルダー・ベルトフック:POM樹脂
寸法(mm)
233×36×57
色
ブラック
備考
HG
内容量
1個
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07580697
-
¥
3,600
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください