明邦化学
プロスプリングケース CB-440
防滴構造を採用した、ワンタッチ開閉の小物ケース。
用途
釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース
材質
本体・中トレー:ABS/内蓋:ポリカーボネート/パッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)
115×78×35
備考
マグネットシール付/ナンバーシール付
内容量
1個
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07581887
ブラック
ブラック
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07581896
オレンジ
オレンジ
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください